DAYTON 危険場所用ダイレクトドライブ排気ファン、12 インチブレード
形式 | モデル | モーターRPM | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.125インチSP | Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | ベンチュリの深さ | 幅(Width) | CFM @ 0.250インチSP | CFM @ 0.375インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10E009 | 1725 | 1147 | 999 | 13.6 | 2" | 16.25 " | 803 | 682 | ¥246,827 | |
B | 10D996 | 1750 | 1347 | 1262 | 13.4 | 2-1 / 2」 | 16 " | 1142 | 947 | ¥251,002 |
危険な場所ダイレクトドライブ排気ファン、12インチブレード
Dayton の危険場所の排気ファンは、倉庫や工場内の爆発性または可燃性の蒸気、粉塵、ガスを換気します。 亜鉛メッキ鋼構造と耐火花性アルミニウムブレードプロペラを備えており、耐腐食性と耐久性を備えています。 最大周囲温度 104 °F に耐えることができ、シャフトまたは車軸を介してファンに直接接続するためのクラス B 絶縁を備えたダイレクト ドライブ モーターを備えているため、エネルギー効率が向上します。 素早く取り付けられるよう、取り付け穴があらかじめ開けられています。 これらの排気ファンは、リング排気ファンとパネル排気ファンのバリエーションからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 危険場所ケーブルプルスイッチ
- ポータブル発電機電源インレットボックス
- ルータービットセット
- 温水ベースボードヒーター
- クイックコネクトカッティングトーチカップリング
- 掘削アクセサリー
- 噴霧器とスプレッダー
- サイン
- ペイントスプレーとアクセサリー
- プールとスパポンプ
- APPROVED VENDOR 剛性プレートキャスター
- LINCOLN オイルポンプ移送システム
- NEWCO 炭素鋼ゲートバルブ、300#フランジ付き
- YALE ロック付きレバーエスカッシャン
- BATTALION フック式ドアホルダー
- RIDGID K9 102 フレックスシャフト チェーンノッカー
- SPEARS VALVES CPVCトゥルーユニオンボールチェックバルブカートリッジレギュラースタイル、EPDM
- BALDOR / DODGE DLMAH、XNUMX ボルト フランジ、ボール ベアリング
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ CSFD ウォーム/ウォーム二減速減速機