DAYTON 10D996排気ファン12インチ3相危険場所
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パネル排気ファン |
アルミ壁シャッターNo. | 4C556 |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @ 0.000インチSP | 1347 |
CFM @ 0.125インチSP | 1262 |
CFM @ 0.250インチSP | 1142 |
CFM @ 0.375インチSP | 947 |
CFM @ 0.500インチSP | 604 |
フランジ幅 | 1" |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっきされた |
フレーム材料 | 亜鉛めっきされた |
全負荷アンペア | 1.4-1.3 / .65 |
高さ | 16 " |
Hz | 60 |
インテークガードNo. | 1WBT8 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大深さ | 15-3 / 8」 |
モーターエンクロージャー | 防爆ファン冷却 |
モーターHP | 1/4 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1750 |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
ブレードの数 | 5 |
相 | 3 |
プロペラ径 | 12 " |
プロペラ材料 | アルミニウム |
軸径 | 1 / 2 " |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 13.4 |
タイプ | ダイレクトドライブ、危険な場所 |
ベンチュリの深さ | 2-1 / 2」 |
電圧 | 208-230/460 |
出力 | 186 |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 17.1 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | モーターRPM | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.125インチSP | Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | ベンチュリの深さ | 幅(Width) | CFM @ 0.250インチSP | CFM @ 0.375インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E009 | 1725 | 1147 | 999 | 13.6 | 2" | 16.25 " | 803 | 682 | ¥246,827 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。