YELLOW JACKET YJ3TL-225-Y / Bケーブルプロテクター、45度左折
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
アイテム価格 | ケーブルプロテクター |
チャネルの高さ | 2.25 " |
チャネル幅 | 2" |
色 | イエロー/ブラック |
接続スタイル | 犬の骨 |
高さ | 2.88 " |
長さ | 1.97ft。 |
負荷容量 | 14,120ポンド |
材料 | ポリウレタン |
最大ケーブル径 | 2.25 " |
チャネル数 | 3 |
形式 | ヒンジ結合 |
UPC | 812958008997 |
幅(Width) | 18.75 " |
船の重量(kg) | 9.98 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 負荷容量 | チャネル数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YJ5-125-Y / B | 1.88 " | 3ft。 | - | - | 19.75 " | ¥81,419 | ||
YJ5TR-125-Y / B | 1.88 " | 2" | 16,300ポンド | 5 | 19.75 " | ¥52,338 | ||
YJ5TL-125-Y / B | 1.88 " | 2" | 16,300ポンド | 5 | 19.75 " | ¥54,907 | ||
YJ3-225-Y / B | 2.88 " | 3ft。 | - | - | 18.5 " | ¥112,129 | ||
YJ3TR-225-Y / B | 2.88 " | 1.96ft。 | 14,120ポンド | 3 | 18.75 " | ¥87,403 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。