YELLOW JACKET YJ5-125-Y / Bケーブルプロテクター、長さ3フィート、黄色、黒
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
アイテム価格 | ケーブルプロテクター |
チャネルの高さ | 1" |
チャネル幅 | 1.37 " |
色 | イエロー/ブラック |
高さ | 1.88 " |
長さ | 3ft。 |
材料 | ポリウレタン |
最大ケーブル径 | 1.25 " |
UPC | 812958009031 |
幅(Width) | 19.75 " |
船の重量(kg) | 14.29 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 104.9 |
船幅(cm) | 52.07 |
HSコード | 39269097 |
原産国 | US |
A. ケーブル プロテクターの設計とヒンジ付きカバーは、露出したケーブルによって引き起こされるつまずきの危険を防止します。
A. このケーブル プロテクターの耐荷重は 32600 ポンド/車軸です。
A. Yellow Jackets のケーブル プロテクターには、絡まりを避けるために一方のケーブルをもう一方のケーブルから分離するための仕切りが付いています。
A. ヒンジ付きカバーにより、完全な筐体を提供しながら、ケーブルとホースを簡単に取り付けることができます。この機能により、内容物が外部要素から保護され、すっきりと整理された外観が保証されます。
A. ケーブルプロテクターはドッグボーン接続スタイルを採用しており、ずれや位置ずれを防ぐために安全で安定した取り付けを保証します。
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 負荷容量 | チャネル数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YJ5TR-125-Y / B | 1.88 " | 2" | 16,300ポンド | 5 | 19.75 " | ¥52,338 | ||
YJ5TL-125-Y / B | 1.88 " | 2" | 16,300ポンド | 5 | 19.75 " | ¥54,907 | ||
YJ3-225-Y / B | 2.88 " | 3ft。 | - | - | 18.5 " | ¥112,129 | ||
YJ3TR-225-Y / B | 2.88 " | 1.96ft。 | 14,120ポンド | 3 | 18.75 " | ¥87,403 | ||
YJ3TL-225-Y / B | 2.88 " | 1.97ft。 | 14,120ポンド | 3 | 18.75 " | ¥86,965 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。