COTTERMAN はしご安全ケージ
形式 | モデル | 内部径 | 全体の高さ | セクション長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 4MC C1 | 29 " | 4ft。 | 4ft。 | ¥91,772 | |
A | 7MC C1 | 29 " | 7ft。 | 7ft。 | ¥145,129 | 見積依頼
|
A | 3MS C1 | 29 " | 3ft。 | 3ft。 | ¥81,347 | |
A | 2MS C1 | 29 " | 2ft。 | 2ft。 | ¥72,396 | |
B | 5WC | 30.5 " | 5ft。 | 5ft。 | ¥103,415 | |
C | 4BC C1 | 34 " | 4ft。 | 4ft。 | ¥94,692 |
はしご安全ケージ
コッターマンのはしご安全ケージは、送電センター、倉庫、発電所、建設現場、通信施設などでケージのない固定はしごと一緒に使用するのに最適です。 これらのセキュリティ ケージは、長期耐久性を保証するグレーの粉体塗装仕上げのスチール構造を特徴とし、フラットまたはアングル サイド レールに取り付けるための取り付け金具が装備されています。 これらのセキュリティ ケージは、断面長さ 2、3、4、5、7 フィートの幅広いバリエーションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- クリーパーとクリーパーシート
- LEDハイベイ器具
- エンクロージャーウィンドウとルーバーキット
- 折りたたみ式シャベル
- シリンダーモールドアクセサリー
- 配管設備
- ラボろ過
- 温度と湿度の測定
- 鋳鉄
- 熱可塑性溶接
- TAPCO 土中用看板パッケージ アルミ
- BRADY ボールバルブロックアウト、プラスチック
- KEO 皿穴セット、超硬、1フルート、90度の夾角
- EAZYPOWER インパクトナッツセッター
- MITUTOYO アブソリュートデジタルスケールユニット
- SKB 保護ケース、17/23インチ
- EATON M030 シリーズ 5A スプリット コア変流器
- Cementex USA クラシック耳栓
- Cementex USA フラッシュ コネクト グラスファイバー エクステンション バー、1/2 インチ スクエア ドライブ
- WESTWARD ニードルドライバー