COTTERMAN 4MC C1 安全ケージ グレーパウダーコートスチール
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
アイテム価格 | はしご安全ケージ |
終了 | グレーパウダーコート |
内部径 | 29 " |
材料 | 鋼 |
全体の高さ | 4ft。 |
セクション長 | 4ft。 |
船の重量(kg) | 24.95 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。