入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルランプ |
容量 | 2500ポンド。 |
色 | ブラック、イエロー |
深さ | 24 " |
高さ | 4 / 9 " |
長さ | 2のフィート |
材料 | アルミニウム |
測定単位 | 各 |
開口部の高さ | 1 / 3 " |
開口部の幅 | 1 1 / 4 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-wr-24-yb.pdf |
単輪容量 | 2,500ポンド。 |
使用可能な高さ | 1 1 / 4 " |
幅(Width) | 2 7 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 1.11 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 7.3 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。