入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルプロテクター |
チャネルの高さ | 1" |
チャネル幅 | 1.75 " |
チャンネル | 2 |
色 | オレンジ |
接続スタイル | L字型、ドロップオーバー |
高さ | 1.5 " |
長さ | 3ft。 |
負荷容量 | 1050ポンド |
材料 | ポリウレタン |
最大ケーブル径 | 1" |
チャネル数 | 2 |
形式 | 立ち寄ります |
幅(Width) | 10.75 " |
船の重量(kg) | 4.12 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 99.06 |
船幅(cm) | 28.96 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 接続スタイル | 高さ | 負荷容量 | チャネル数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL1X1.5-B | ブラック | L字型、ドロップオーバー | 0.75 " | 1050ポンド | 1 | 5.25 " | ¥15,482 | ||
FL1X4-B | ブラック | L字型、ドロップオーバー | 1.5 " | 1050ポンド | 1 | 10.75 " | ¥36,915 | ||
FL2X1.75-B | ブラック | L字型、ドロップオーバー | 1.5 " | 1050ポンド | 2 | 10.75 " | ¥29,280 | ||
FL1X1.5-O | オレンジ | L字型、ドロップオーバー | 0.75 " | 1050ポンド | 1 | 5.25 " | ¥15,482 | ||
FL1X4-O | オレンジ | L字型、ドロップオーバー | 1.5 " | 1050ポンド | 1 | 10.75 " | ¥36,915 | ||
CP1X125-GP-DO / O | オレンジ | T字型、ドロップオーバー | 1.62 " | 11,700ポンド | 1 | 11.5 " | ¥65,379 | ||
CP1X225-GP-DO-O | オレンジ | T字型、ドロップオーバー | 3" | 8500(タイヤ)、17,000(車軸)ポンド | 1 | 14.25 " | ¥84,230 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。