CHECKERS
Justrite グループの一員である Checkers は、1987 年以来、鉱業、軍事、運輸/交通安全業界向けに地上車両の安全製品とケーブル管理システムを製造してきました。 米国コロラド州に本社を置くこのブランドの製品ラインには、車輪止め、警告ホイップ、ケーブル プロテクター、警告ホイップ アクセサリ、ケーブル保護システム コンポーネントが含まれます。 続きを読む
フィルタ
フリートと車両のメンテナンス
Electrical
マテリアルハンドリング
安全性
フリートと車両のメンテナンス フィルタ
自動車外装全ラインナップを見る
警告ホイップアクセサリー ベース マウント、アダプター、保護ブーツ、チェッカー警告ホイップで使用するフラグが含まれています。 クロムメッキを施した頑丈な金属製スプリング マウントは、3 ~ 8 フィートの照明付き警告鞭と併用することもできます。
警告ホイップ 車両、機器、または場所を発見するのに役立つ、視認性の高い照明付きおよび非照明の警告ホイップ。 視認性と耐久性に優れたプレミアムグラスファイバー樹脂製。 反射フラッグの有無に関わらず、長さは 3 ~ 12 フィートの範囲で選択可能
自動車電気全ラインナップを見る
自動車用ランプと電球 運転中に暗い/遮蔽された環境での視認性を提供するために使用されます。 グラスファイバー樹脂構造を採用し、どんな天候でも高いパフォーマンスと信頼性を保証します。
チェッカーズについて
このブランドの広範なカタログには、自動車のランプや電球、ワイヤーやケーブルの保護、駐車場の縁石、スピードバンプなどが含まれています。 チェッカーズ ケーブルプロテクター 長さのカスタマイズを容易にする特許取得済みの L コネクターを備えています。 これらのアクセサリは軽量車両や歩行者交通に適しており、さまざまな交通タイプで多用途に使用できます。 5 バーのトレッド面によりトラクションが強化され、滑りやすい状況での滑りを軽減します。 ブランドの 警告の鞭 産業上の危険を警告するために、ランプソケットを備えた頑丈な旗竿員によって使用されます。 これらのホイップは、レンズのみのライト技術と電球ベースのタイプの六角ベースを備えており、多用途性と独特の視覚的魅力を提供します。 耐久性を高め、照明アセンブリの洗練された美しさを実現するクロム レンズ キャップが装備されています。 これらのレンズは光の分散を強化し、望ましい青色の色合いで最適な範囲と視認性を確保し、実用的な安全性と美観の目的に役立ちます。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の Checkers MPN は、同等の Dayton および Hoffman 製品への個別の参照を交差させます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Checkers 安全製品が入手可能です。
発送
これらの Checkers の安全製品は、小さいサイズと大きいサイズがあります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要です。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
よくある質問
自動車のレンズやバルブの清掃とメンテナンスはどのようにすればよいですか?
- レンズを拭くには、穏やかな洗浄液と柔らかい布を使用してください。
- 損傷や変色の兆候がないか定期的に検査してください。
- 損傷または切れた電球はすぐに交換してください。
Checkers ケーブル プロテクターを使用する際には、どのような安全上の注意を払う必要がありますか?
- チェッカーを確保する ケーブルプロテクター つまずく危険を防ぐために、しっかりと配置および固定されています。
- プロテクターの完全性を維持するために、耐荷重に注意し、それを超えないように注意してください。
- プロテクターに磨耗、裂傷、損傷の兆候がないか定期的に検査し、必要に応じて交換してください。
- 適切な警告標識や障壁を利用して、ケーブルとプロテクターの存在を個人に警告します。
Checker 安全製品を選択する際にはどのような要素を考慮する必要がありますか?
- 環境または業界に特有の安全要件。
- 製品の構造に使用される材料の耐久性と品質。
- 関連する安全規制および規格への準拠。
- 設置とメンテナンスが簡単。
- 意図された用途または環境に対する製品の適合性。