入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブラケット付きCableTrak(R) |
キャビティの高さ | 0.75 "/ 19.1 mm |
キャビティ幅 | 1" |
チャネルの高さ | 0.75 " |
チャネル幅 | 1" |
色 | ブラック |
クロスバー素材 | ガラス繊維強化ナイロン |
高さ | 1" |
長さ | 4ft。 |
材料 | ガラス繊維強化ナイロン |
最大ケーブル径 | 0.38 " |
外側の幅 | 1.44 " |
幅(Width) | 1.44 " |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 23.88 |
船幅(cm) | 21.84 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
モデル | キャビティの高さ | キャビティ幅 | 高さ | 長さ | 外側の幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCT10114K | 0.75 "/ 19.1 mm | 0.59 " | 1" | 4ft。 | 1.03 " | 1.03 " | ¥38,160 | |
HCT16119K | 1.00 "/ 25.4 mm | 1.5 " | 1.62 " | 4ft。 | 2.12 " | 2.12 " | ¥45,487 | |
HCT16134K | 1.00 "/ 25.4 mm | 1.5 " | 1.62 " | 4.5ft。 | 2.12 " | 2.12 " | ¥56,465 | |
HCT16219K | 1.00 "/ 25.4 mm | 2.28 " | 1.62 " | 4ft。 | 2.91 " | 2.91 " | ¥50,222 | |
HCT16234K | 1.00 "/ 25.4 mm | 2.28 " | 1.62 " | 4.5ft。 | 2.91 " | 2.91 " | ¥52,844 | |
HCT16334K | 1.00 "/ 25.4 mm | 3.08 " | 1.62 " | 4.5ft。 | 3.7 " | 3.7 " | ¥62,428 | |
HCT16434K | 1.00 "/ 25.4 mm | 4.06 " | 1.62 " | 4.5ft。 | 4.69 " | 4.69 " | ¥68,335 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。