GUARD DOG GD5X125-O/B ケーブルプロテクター 5チャンネル オレンジ
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
アイテム価格 | ケーブルプロテクター |
チャネルの高さ | 1.33 " |
チャネル幅 | 1.33 " |
チャンネル | 5 |
色 | オレンジ(蓋)、黒(ランプ) |
高さ | 1.88 " |
長さ | 3ft。 |
負荷容量 | 10,500(タイヤ)、21,000(車軸)ポンド |
材料 | ポリウレタン |
幅(Width) | 19.75 " |
船の重量(kg) | 9.59 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 104.14 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 39269097 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 長さ | 負荷容量 | チャネル数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD5X75-O / B | オレンジ/ブラック | 1.25 " | 3ft。 | 34,000ポンド | 5 | 33.3 " | ¥106,311 | ||
GD5X75-ST-O / B | オレンジ/ブラック | 1.25 " | 3ft。 | 24,000ポンド | 5 | 16.9 " | ¥66,931 | ||
GD3X75-O / B | オレンジ/ブラック | 1.25 " | 3ft。 | 27,000ポンド | 3 | 30.3 " | ¥93,980 | ||
GD3X75-ST-O / B | オレンジ/ブラック | 1.25 " | 3ft。 | 17,000ポンド | 3 | 13.8 " | ¥56,935 | ||
GD2X75-O / B | オレンジ/ブラック | 1.25 " | 3ft。 | 23,000ポンド | 2 | 28.38 " | ¥77,998 | ||
GD2X75-ST-O / B | オレンジ/ブラック | 1.25 " | 3ft。 | 13,000ポンド | 2 | 11.94 " | ¥48,341 | ||
GD1X75-O / B | オレンジ/ブラック | 1.25 " | 3ft。 | 23,000ポンド | 1 | 27.25 " | ¥71,334 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。