入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルプロテクター |
チャネルの高さ | 1.28 " |
チャネル幅 | 0.75 " |
チャンネル | 1 |
色 | オレンジ/ブラック |
接続スタイル | 犬の骨 |
高さ | 1.25 " |
長さ | 3ft。 |
負荷容量 | 13,000ポンド |
材料 | ポリウレタン |
最大ケーブル径 | 0.75 " |
チャネル数 | 1 |
形式 | ヒンジ結合 |
幅(Width) | 10.81 " |
船の重量(kg) | 4.46 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 39269097 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 長さ | 負荷容量 | チャネル数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD5X75-O / B | オレンジ/ブラック | 1.25 " | 3ft。 | 34,000ポンド | 5 | 33.3 " | ¥96,472 | ||
GD5X75-ST-O / B | オレンジ/ブラック | 1.25 " | 3ft。 | 24,000ポンド | 5 | 16.9 " | ¥63,945 | ||
GD3X75-O / B | オレンジ/ブラック | 1.25 " | 3ft。 | 27,000ポンド | 3 | 30.3 " | ¥93,353 | ||
GD3X75-ST-O / B | オレンジ/ブラック | 1.25 " | 3ft。 | 17,000ポンド | 3 | 13.8 " | ¥54,395 | ||
GD2X75-O / B | オレンジ/ブラック | 1.25 " | 3ft。 | 23,000ポンド | 2 | 28.38 " | ¥68,826 | ||
GD2X75-ST-O / B | オレンジ/ブラック | 1.25 " | 3ft。 | 13,000ポンド | 2 | 11.94 " | ¥46,533 | ||
GD1X75-O / B | オレンジ/ブラック | 1.25 " | 3ft。 | 23,000ポンド | 1 | 27.25 " | ¥66,470 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。