HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCT25247K Cabletrak(r) ブラケット付き 長さ 5 フィート
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
アイテム価格 | ブラケット付きCableTrak(R) |
キャビティの高さ | 1.75 "/ 44.5 mm |
キャビティ幅 | 4.25 " |
チャネルの高さ | 1.75 " |
チャネル幅 | 4.25 " |
色 | ブラック |
クロスバー素材 | ガラス繊維強化ナイロン |
高さ | 2.5 " |
長さ | 5ft。 |
材料 | ガラス繊維強化ナイロン |
最大ケーブル径 | 0.96 " |
外側の幅 | 5.36 " |
幅(Width) | 5.36 " |
船の重量(kg) | 4.01 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 56.9 |
船幅(cm) | 37.08 |
HSコード | 8487900080 |
原産国 | US |
モデル | キャビティの高さ | キャビティ幅 | 高さ | 長さ | 外側の幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCT10114K | 0.75 "/ 19.1 mm | 0.59 " | 1" | 4ft。 | 1.03 " | 1.03 " | ¥38,160 | |
HCT10219K | 0.75 "/ 19.1 mm | 1" | 1" | 4ft。 | 1.44 " | 1.44 " | ¥42,247 | |
HCT16119K | 1.00 "/ 25.4 mm | 1.5 " | 1.62 " | 4ft。 | 2.12 " | 2.12 " | ¥45,487 | |
HCT16134K | 1.00 "/ 25.4 mm | 1.5 " | 1.62 " | 4.5ft。 | 2.12 " | 2.12 " | ¥56,465 | |
HCT16219K | 1.00 "/ 25.4 mm | 2.28 " | 1.62 " | 4ft。 | 2.91 " | 2.91 " | ¥50,222 | |
HCT16234K | 1.00 "/ 25.4 mm | 2.28 " | 1.62 " | 4.5ft。 | 2.91 " | 2.91 " | ¥52,844 | |
HCT16334K | 1.00 "/ 25.4 mm | 3.08 " | 1.62 " | 4.5ft。 | 3.7 " | 3.7 " | ¥62,428 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。