TEMPCO PCM10007 温度コントローラーパネルユニバーサル 240v 45a 0-2400f
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温度制御パネル |
アンプ | 45 |
制御モード | PID |
深さ | 9" |
DINタイプ | 1/16 |
入力電圧 | 240 VAC |
長さ | 11 " |
出力 | リレー-2A |
消費電力 | 10VA |
センサータイプ | ユニバーサル |
温度。 範囲 | 0度から2400度F |
タイプ | デジタル |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 7.26 |
船高(cm) | 26.92 |
船の長さ(cm) | 31.24 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 9032896025 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | 入力電圧 | 長さ | 出力 | センサータイプ | 温度。 範囲 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCM10001 | 16 | 120 VAC | 9" | リレー | J | 0度から1200度F | 9" | ¥227,865 | |
PCM10002 | 15 | 240 VAC | 9" | リレー-2A | J | 0度から1200度F | 9" | ¥246,536 | |
PCM10003 | 16 | 120 VAC | 9" | リレー | K | 0度から2400度F | 9" | ¥242,532 | |
PCM10004 | 15 | 240 VAC | 9" | リレー-2A | K | 0度から2400度F | 9" | ¥239,610 | |
PCM10005 | 24 | 240 VAC | 11 " | リレー-2A | ユニバーサル | 0度から2400度F | 11 " | ¥350,982 | |
PCM10006 | 24 | 480 VAC | 13 " | 接触器 | ユニバーサル | 0度から2400度F | 11 " | ¥336,287 | |
PCM10008 | 48 | 480 VAC | 13 " | 接触器 | ユニバーサル | 0度から2400度F | 11 " | ¥357,952 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。