TEMPCOデジタル温度コントロールパネル
形式 | モデル | アンプ | 入力電圧 | 長さ | 出力 | センサータイプ | 温度。 範囲 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PCM10004 | 15 | 240 VAC | 9" | リレー-2A | K | 0度から2400度F | 9" | ¥230,515 | |
A | PCM10002 | 15 | 240 VAC | 9" | リレー-2A | J | 0度から1200度F | 9" | ¥228,505 | |
A | PCM10001 | 16 | 120 VAC | 9" | リレー | J | 0度から1200度F | 9" | ¥211,199 | |
A | PCM10003 | 16 | 120 VAC | 9" | リレー | K | 0度から2400度F | 9" | ¥233,873 | |
A | PCM10005 | 24 | 240 VAC | 11 " | リレー-2A | ユニバーサル | 0度から2400度F | 11 " | ¥325,314 | |
A | PCM10006 | 24 | 480 VAC | 13 " | 接触器 | ユニバーサル | 0度から2400度F | 11 " | ¥323,522 | |
A | PCM10007 | 45 | 240 VAC | 11 " | リレー-2A | ユニバーサル | 0度から2400度F | 11 " | ¥314,971 | |
A | PCM10008 | 48 | 480 VAC | 13 " | 接触器 | ユニバーサル | 0度から2400度F | 11 " | ¥331,774 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 非電気的特性データロガー
- グラウンドバーキット
- インシデントコマンドとトリアージ用品
- 階段ユニット
- フェンスレール
- ストレージロッカー
- 機械液
- ネイルズ
- フックリフティングアクセサリーの下
- 油圧モーター
- OSG 高速度鋼の蛇口、明るい仕上げ
- WERA TOOLS ソケットセット
- REESE トレーラースイベルジャック、スナップリング/ボルトスルー
- KISSLER & CO フェイスストッパー
- USA SEALING グラファイトフランジガスケット、外径5-1/4インチ
- HOFFMAN Spectra Cool N16 シリーズ ナローコンパクト屋内筐体エアコン
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、1-14Unsに移動
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co ドリルジョバー、330G シリーズ
- STEARNS BRAKES ハウジングスタッド