HOFFMAN Spectra Cool N16 シリーズ ナロー コンパクト屋内エンクロージャー エアコン
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | N160116G060 | 見積依頼
|
A | N160126G051 | 見積依頼
|
A | N160126G050 | 見積依頼
|
A | N160126G060 | 見積依頼
|
Spectra Cool N16 シリーズ ナローコンパクト屋内筐体エアコン
ホフマン SpectraCool N16 シリーズ エアコンは、温度制御が不可欠な電気エンクロージャ、キャビネット、産業用途に信頼性の高い冷却ソリューションを提供するように設計されています。 耐腐食性と高い強度対重量比を実現する軟鋼構造が特徴です。 これらのエアコンは、-40 ~ 131 °F の範囲の温度で動作します。サーモスタットを備えており、筐体内の温度を設定して維持できます。 これらのエアコンには取り付けが簡単なマウントフランジが付属しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 比色計
- GFCI レセプタクル
- 室内空気質サンプリングポンプアクセサリ
- ろう付け合金
- フロート式ドレンバルブ
- 検査および取得ツール
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- ハンドツールキット
- パンプス
- 溶接洗浄
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、T5、12V
- DELRIN アセタール共重合体シートストック
- MEGAPRO ポジインサートビット ニッケルメッキ
- ACROVYN チェアレール、ベージュ、アクロヴィン、長さ 114 インチ
- CH HANSON 組積造ラインリール
- GENERAL PIPE CLEANERS 排水管クリーナー ハンディ電動シリーズ
- SPEARS VALVES SSボルト付きボルト締め圧縮カップリング
- EATON 外部リセット
- EATON Power Xpert C445 シリーズ デモ ユニット
- HUB CITY 1010 シリーズ ベベル ギヤ ドライブ