TEMPCO PCM10005 温度コントローラーパネルユニバーサル 240v 24a 0-2400f
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
アイテム価格 | 温度制御パネル |
アンプ | 24 |
制御モード | PID |
深さ | 9" |
DINタイプ | 1/16 |
入力電圧 | 240 VAC |
長さ | 11 " |
出力 | リレー-2A |
消費電力 | 10VA |
センサータイプ | ユニバーサル |
温度。 範囲 | 0度から2400度F |
タイプ | デジタル |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 6.98 |
船高(cm) | 27.18 |
船の長さ(cm) | 31.24 |
船幅(cm) | 31.24 |
HSコード | 9032896025 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | 入力電圧 | 長さ | 出力 | センサータイプ | 温度。 範囲 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCM10001 | 16 | 120 VAC | 9" | リレー | J | 0度から1200度F | 9" | ¥211,199 | |
PCM10002 | 15 | 240 VAC | 9" | リレー-2A | J | 0度から1200度F | 9" | ¥228,505 | |
PCM10003 | 16 | 120 VAC | 9" | リレー | K | 0度から2400度F | 9" | ¥233,873 | |
PCM10004 | 15 | 240 VAC | 9" | リレー-2A | K | 0度から2400度F | 9" | ¥230,515 | |
PCM10006 | 24 | 480 VAC | 13 " | 接触器 | ユニバーサル | 0度から2400度F | 11 " | ¥323,522 | |
PCM10007 | 45 | 240 VAC | 11 " | リレー-2A | ユニバーサル | 0度から2400度F | 11 " | ¥314,971 | |
PCM10008 | 48 | 480 VAC | 13 " | 接触器 | ユニバーサル | 0度から2400度F | 11 " | ¥331,774 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。