ENERPAC RACシリーズ 単動軽量油圧シリンダ
Enerpac RAC シリーズ単動油圧シリンダは、高力の持ち上げ、押し、引っ張り、曲げ、保持の用途に最適です。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | RAC106 | ¥376,750 | |
A | RAC152 | ¥373,335 | |
A | RAC2010 | ¥641,317 | |
A | RAC1002 | ¥987,329 | |
A | RAC1504 | ¥2,369,011 | |
A | RAC104 | ¥346,800 | |
A | RAC10010 | ¥2,053,476 | |
A | RAC5010 | ¥927,164 | |
A | RAC302 | ¥565,651 | |
A | RAC1508 | ¥2,564,480 | |
A | RAC1502 | ¥2,271,277 | |
A | RAC15010 | ¥2,662,740 | |
A | RAC102 | ¥317,374 | |
A | RAC508 | ¥778,460 | |
A | RAC308 | ¥638,690 | |
A | RAC208 | ¥568,804 | |
A | RAC156 | ¥442,695 | |
A | RAC154 | ¥408,015 | |
A | RAC3010 | ¥689,659 |
動作メカニズム
- 作動油は単一のポートを介してシリンダに供給されます。
- 流体圧力により力が発生し、ピストンを一方向に押します。
- この動きによりシリンダーが伸び、物体を押したり持ち上げたりできるようになります。
- 油圧を解放購入に進む、外力またはバネによりピストンが元の位置に戻ります。
特徴
- Enerpac RAC シリーズ単動油圧シリンダは、最大動作圧力が 10000 psi で、ASME B30.1 に準拠しています。
- これらの Enerpac 単動油圧シリンダは、単一のポートからポンプで液体を送り込んでロッドを延長します。
- 事前に張力をかけた内部スプリングが装備されており、収縮速度が向上し、継続的な動きを生み出します。
- これらの油圧シリンダは、プランジャがストローク長を超えて伸びるのを防ぐストップリングと、シリンダ内の汚れを軽減するプランジャワイパーを内蔵しています。
よくある質問
これらの Enerpac RAC シリーズ単動油圧シリンダにはどのような取り付けオプションがありますか?
はい、シリンダーは適切に取り付けられサポートされている限り、垂直用途と水平用途の両方で使用できます。
私の用途に適した Enerpac 単動油圧シリンダを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
油圧シリンダの選択は、必要な力、ストローク長、利用可能な作動圧力などの要因によって異なります。
Enerpac 単動油圧シリンダのメンテナンス方法は?
- シリンダーに漏れや損傷の兆候がないか定期的に検査してください。
- 汚れ、破片、汚染物質を取り除き、シリンダーを清潔に保ちます。
- 可動部品がスムーズに動作するように適切な潤滑剤を塗布してください。
- 作動油のレベルと品質をチェックし、維持します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ペイントマーカー
- エアモーター
- 溶接ノズル
- 電磁弁マニホールド
- デスクムーバー
- ストラップとタイダウン
- 液面計と視力インジケーター
- 目の保護具とアクセサリー
- 小売カートとトラック
- ラミネートおよび製本装置
- WILKINS 逆流修復キットを再確認してください
- FINISH 1ST 研磨ハンドパッド
- SPEARS VALVES PVCスケジュール40フィッティングレデューサーカップリング、ソケットxソケット
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI 製作フィッティング 45 度。 エルボ・ソケット×ソケット
- MAGLINER スイッチ
- WORLDWIDE ELECTRIC Hubbel 69W シリーズ ヘビーデューティ圧力スイッチ、水
- MOEN 浴槽とシャワー 1H ストップ チューブ
- CONDOR スタンダード鹿革軍手
- REMCO USTソフトベンチブラシ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ CSFXヘリカル/ウォーム二減速減速機