DAYTON 電気壁および天井ヒーターサーモスタット、120 - 277V
電気壁および天井ヒーターサーモスタット、120-277V
Dayton 電気壁および天井ヒーター サーモスタットは、電気壁および天井ヒーターの温度を制御します。 温度範囲はデジタル/電子的にプログラムすることも、ダイヤルで手動で設定することもできます。 ダイヤルでヒーターのオン/オフを切り替え、希望の温度を維持できます。 これらの UL 認定サーモスタットは、華氏 45 ~ 95 度の範囲で温度を制御できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドルリーズ
- 道路備品
- レザーパームグローブ
- 高圧洗浄機のコネクタとアダプター
- ステンレス鋼ホースアセンブリ
- ポンプ制御
- 自動車用リフティングツール
- スペーサーとスタンドオフ
- 合金鋼
- フローリング
- AMERI-VENT シングルウォールリダクションY
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 女性の肘の低鉛真鍮
- APOLLO VALVES 399-100-Aシリーズ合金ボールバルブ
- SPEARS VALVES PVC MDW 排水排水およびベント継手 P326 1/16 ストリート ベンド、ハブ x スピゴット
- KERN AND SOHN KFA-V20シリーズ 計量プラットフォームビーム
- BULLDOG トップウィンド クランク アセンブリ
- SCHNEIDER ELECTRIC バスジャンパー
- HUMBOLDT プリズムモールド
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co ドリルジョバー、2340 シリーズ