入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーモスタット |
アンペアAC | 22 |
Hz | 60 |
長さ | 4.75 " |
材料 | バイメタル |
装着タイプ | 壁 |
相 | 1 |
スイッチタイプ | DPST |
温度。 範囲 | 45〜75度F |
電圧 | 120-277 |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 9032100030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンペアAC | 装着タイプ | スイッチタイプ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2ユ46 | 25 | ユニット | SPST | 45〜95度F | ¥23,491 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。