KERN AND SOHN KFA-V20 シリーズ計量プラットフォーム ビーム
形式 | モデル | 長方形計量面サイズ | 計量プラットフォームの寸法 | 計量面の深さ | 計量面幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KFA600V20S | 800 x 120 mm | 800 X 120 X 100ミリメートル | 120 mm | 800 mm | ¥179,635 | |
B | KFA3000V20 | 1200 x 120 mm | 1200 X 120 X 100ミリメートル | 120 mm | 1200 mm | ¥240,975 | |
C | KFA1500V20 | 1200 x 120 mm | 1200 X 120 X 100ミリメートル | 120 mm | 1200 mm | ¥197,161 | |
D | KFA6000V20 | 1200 x 160 mm | 1200 X 160 X 100ミリメートル | 160 mm | 1200 mm | ¥322,030 | |
E | KFA3000V20L | 2000 x 120 mm | 2000 X 120 X 100ミリメートル | 120 mm | 2000 mm | ¥295,742 | 見積依頼
|
F | KFA6000V20L | 2000 x 160 mm | 2000 X 160 X 100ミリメートル | 160 mm | 2000 mm | ¥409,657 | 見積依頼
|
KFA-V20シリーズ 計量プラットフォームビーム
KERN & SOHN KFA-V20 シリーズ計量プラットフォーム ビームは、大きな荷重を測定するように設計されており、バルク材料、機械、大型の物体の計量に特に役立ちます。 これらの計量プラットフォーム ビームは、倉庫、製造施設、貨物および物流センター、農業現場に最適です。 腐食から保護するラッカーコーティングを施したラッカー塗装スチール構造が特徴で、長寿命を保証します。 これらの計量プラットフォーム ビームには、平らでない表面上の荷重のバランスをとるための水平調整脚が付いています。 各計量ビームにはローラーとハンドルが付いており、移動や位置変更が簡単になります。 これらの計量プラットフォームには、表面深さ 120 mm および 160 mm のバリエーションがあります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ヘルメットサスペンション
- 空気圧トグルバルブ
- 掘削機舗装ブレーカーと削岩機
- 水分テスター
- チェーンカップリング
- ファンブレードとプロペラ
- 自動車用リフティングツール
- 電子/ベンチテスト
- ストレーナー
- タンブラーとメディア
- 3M フォームテープ
- BRAD HARRISON 10mコードセット
- OK INDUSTRIES ワイヤーストリッパー
- GENERAL ELECTRIC ハンドルタイ
- CHICAGO FAUCETS カバープレートデッキ
- EATON メーターカバーアッセンブリー
- Arrow Pneumatics F6 シリーズ吸着フィルター、高流量
- APPROVED VENDOR サンドイッチバッグ
- EAGLE 可燃性液体安全キャビネット
- VESTIL AIRシリーズ エアーコーナーティルター