EAGLE 1792 6 フィート スピード バンプ ケーブル ガード - イエロー
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
アイテム価格 | ケーブルプロテクター |
色 | イエロー |
高さ | 2" |
内寸法 | 1.25 "×0.875」 |
長さ | 72 " |
負荷容量 | 20000ポンド |
重量 | 20ポンド。 |
幅(Width) | 10 " |
船の重量(kg) | 9 |
船高(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 30.48 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1793 | 108 " | 25ポンド | ¥44,805 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。