入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロアケーブルカバー |
チャネルの高さ | 3 / 8 " |
チャネル幅 | 1-3 / 16」 |
色 | ブラック |
接続スタイル | リンク可能なピン |
高さ | 9 / 16 " |
長さ | 6" |
負荷容量 | 指定なし |
材料 | 軟質PVC |
最大ケーブル径 | 1-3 / 16」 |
チャネル数 | 1 |
形式 | 立ち寄ります |
幅(Width) | 3.25 " |
船の重量(kg) | 1.31 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 3926909987 |
プロダクト | モデル | 色 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
US / FC68B | ブラック | 2.62 " | ¥8,927 | ||
US / FC83H | 黒と黄色 | 3.25 " | ¥11,730 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。