DAYTON 7K433ブロワー25インチ前方曲線
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブロワーRPM | 470 |
CFM @ 0.750インチSP | 21,000 |
CFM @ 1.000インチSP | 18,550 |
CFM @ 1.250インチSP | 14,600 |
深さ | 40 " |
全負荷アンペア | 26.7-24.2/12.1 |
高さ | 46.75 " |
ハウジング仕上げ | なし |
住宅資材 | 亜鉛メッキ鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 21-5 / 16」 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大入口温度 | 150°F |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターフレーム | 215T |
モーターHP | 10 |
モーター絶縁 | クラスF |
モーターRPM | 1740 |
モータータイプ | 3-Phase |
コンセントの高さ | 31.25 " |
出口幅 | 31.25 " |
相 | 3 |
軸径 | 1-3 / 8」 |
タイプ | ドライブパッケージ付き |
電圧 | 208-230/460 |
ホイール直径 | 25 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 25 " |
幅(Width) | 43.25 " |
船の重量(kg) | 248.27 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 1.500インチSP | ブロワーRPM | CFM @ 0.250インチSP | CFM @ 2.000インチSP | 全負荷アンペア | ハウジング仕上げ | 住宅資材 | Hz | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7J530 | - | 270 | 11,850 | - | 6.0-5.8/2.9 | 亜鉛めっきされた | 亜鉛メッキヘビーゲージスチール、リジッドサポート用スチールコーナーアングル付き | 50/60 | ¥907,876 | |
7J531 | - | 310 | 14,700 | - | 9.4-8.5/4.2 | 亜鉛めっきされた | 亜鉛メッキヘビーゲージスチール、リジッドサポート用スチールコーナーアングル付き | 60 | ¥928,482 | |
7J532 | - | 380 | - | - | 14.5-13.1/6.5 | 亜鉛めっきされた | 亜鉛メッキヘビーゲージスチール、リジッドサポート用スチールコーナーアングル付き | 60 | ¥950,646 | |
7J533 | - | 470 | - | - | 26.6-24.0/12.0 | 亜鉛めっきされた | 亜鉛メッキヘビーゲージスチール、リジッドサポート用スチールコーナーアングル付き | 60 | ¥1,128,987 | |
7J534 | 18,500 | 535 | - | - | 38.1-34.5/17.3 | 亜鉛めっきされた | 亜鉛メッキヘビーゲージスチール、リジッドサポート用スチールコーナーアングル付き | 60 | ¥1,396,690 | |
7J535 | 21,230 | 560 | - | - | 50.8-46.0/23.0 | 亜鉛めっきされた | 亜鉛メッキヘビーゲージスチール、リジッドサポート用スチールコーナーアングル付き | 60 | ¥1,412,183 | |
7J536 | 24,810 | 600 | - | 18,500 | 64.3-58.2/29.1 | 亜鉛めっきされた | 亜鉛メッキヘビーゲージスチール、リジッドサポート用スチールコーナーアングル付き | 60 | ¥1,557,251 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。