RULAND MANUFACTURING XNUMX ビームカップリング、セットスクリュー、MW シリーズ
形式 | モデル | 最大温度範囲(F) | ボア径 | クリアランス径 | 最小退屈させる | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スクリューサイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MWS15-3-3-A | 225度 | 3のミリメートル×3ミリメートル | 20 mm | 3 mm | 15 mm | 20 mm | M3mm | MWS15 | ¥10,117 | |
B | MWS25-9-6-A | 225度 | 9のミリメートル×6ミリメートル | 20 mm | 6 mm | 25 mm | 24 mm | M4mm | MWS25 | ¥12,892 | |
B | MWS30-10-10-A | 225度 | 10のミリメートル×10ミリメートル | 25 mm | 10 mm | 30 mm | 30 mm | M5mm | MWS30 | ¥18,370 | |
B | MWS25-8-6-A | 225度 | 8のミリメートル×6ミリメートル | 20 mm | 6 mm | 25 mm | 24 mm | M4mm | MWS25 | ¥12,947 | |
B | MWS25-7-6-A | 225度 | 7のミリメートル×6ミリメートル | 20 mm | 6 mm | 25 mm | 24 mm | M4mm | MWS25 | ¥12,892 | |
B | MWS25-10-6-A | 225度 | 10のミリメートル×6ミリメートル | 15 mm | 6 mm | 25 mm | 24 mm | M4mm | MWS25 | ¥12,947 | |
A | MWS20-6-6-A | 225度 | 6のミリメートル×6ミリメートル | 30 mm | 6 mm | 20 mm | 20 mm | M3mm | MWS20 | ¥11,160 | |
A | MWS15-5-5-A | 225度 | 5のミリメートル×5ミリメートル | 25 mm | 5 mm | 15 mm | 20 mm | M3mm | MWS15 | ¥10,117 | |
B | MWS30-10-8-A | 225度 | 10のミリメートル×8ミリメートル | 25 mm | 8 mm | 30 mm | 30 mm | M5mm | MWS30 | ¥18,370 | |
B | MWS30-12-10-A | 225度 | 12のミリメートル×10ミリメートル | 25 mm | 10 mm | 30 mm | 30 mm | M5mm | MWS30 | ¥18,370 | |
B | MWS25-6-6-A | 225度 | 6のミリメートル×6ミリメートル | 15 mm | 6 mm | 25 mm | 24 mm | M4mm | MWS25 | ¥12,947 | |
B | MWS25-10-8-A | 225度 | 10のミリメートル×8ミリメートル | 15 mm | 8 mm | 25 mm | 24 mm | M4mm | MWS25 | ¥12,947 | |
A | MWS20-6-5-A | 225度 | 6のミリメートル×5ミリメートル | 30 mm | 5 mm | 20 mm | 20 mm | M3mm | MWS20 | ¥11,160 | |
A | MWS20-6-4-A | 225度 | 6のミリメートル×4ミリメートル | 30 mm | 4 mm | 20 mm | 20 mm | M3mm | MWS20 | ¥11,160 | |
A | MWS15-4-3-A | 225度 | 4のミリメートル×3ミリメートル | 20 mm | 3 mm | 15 mm | 20 mm | M3mm | MWS15 | ¥10,117 | |
A | MWS20-4-4-A | 225度 | 4のミリメートル×4ミリメートル | 25 mm | 4 mm | 20 mm | 20 mm | M3mm | MWS20 | ¥11,160 | |
B | MWS25-8-8-A | 225度 | 8のミリメートル×8ミリメートル | 20 mm | 8 mm | 25 mm | 24 mm | M4mm | MWS25 | ¥12,947 | |
A | MWS20-5-5-A | 225度 | 5のミリメートル×5ミリメートル | 25 mm | 5 mm | 20 mm | 20 mm | M3mm | MWS20 | ¥11,160 | |
A | MWS15-4-4-A | 225度 | 4のミリメートル×4ミリメートル | 25 mm | 4 mm | 15 mm | 20 mm | M3mm | MWS15 | ¥10,117 | |
A | MWS15-5-3-A | 225度 | 5のミリメートル×3ミリメートル | 25 mm | 3 mm | 15 mm | 20 mm | M3mm | MWS15 | ¥10,117 | |
A | MWS15-5-4-A | 225度 | 5のミリメートル×4ミリメートル | 25 mm | 4 mm | 15 mm | 20 mm | M3mm | MWS15 | ¥10,117 | |
B | MWS30-12-12-A | 225度 | 12のミリメートル×12ミリメートル | 30 mm | 12 mm | 30 mm | 30 mm | M5mm | MWS30 | ¥18,355 | |
B | MWS30-8-8-A | 225度 | 8のミリメートル×8ミリメートル | 30 mm | 8 mm | 30 mm | 30 mm | M5mm | MWS30 | ¥18,370 | |
A | MWS25-10-10-A | 225度 | 10のミリメートル×10ミリメートル | 30 mm | 10 mm | 25 mm | 24 mm | M4mm | MWS25 | ¥12,947 | |
A | MWS20-5-4-A | 225度 | 5のミリメートル×4ミリメートル | 25 mm | 4 mm | 20 mm | 20 mm | M3mm | MWS20 | ¥11,160 | |
B | MWS30-12-8-A | 225度 | 12のミリメートル×8ミリメートル | 30 mm | 8 mm | 30 mm | 30 mm | M5mm | MWS30 | ¥18,370 | |
A | MWS20-6-4-SS | 350度 | 6のミリメートル×4ミリメートル | 30 mm | 4 mm | 20 mm | 20 mm | M3mm | MWS20 | ¥28,050 | |
A | MWS20-4-4-SS | 350度 | 4のミリメートル×4ミリメートル | 25 mm | 4 mm | 20 mm | 20 mm | M3mm | MWS20 | ¥28,050 | |
B | MWS30-10-10-SS | 350度 | 10のミリメートル×10ミリメートル | 25 mm | 10 mm | 30 mm | 30 mm | M5mm | MWS30 | ¥42,140 | |
B | MWS25-8-8-SS | 350度 | 8のミリメートル×8ミリメートル | 20 mm | 8 mm | 25 mm | 24 mm | M4mm | MWS25 | ¥31,902 | |
B | MWS30-8-8-SS | 350度 | 8のミリメートル×8ミリメートル | 30 mm | 8 mm | 30 mm | 30 mm | M5mm | MWS30 | ¥42,140 | |
B | MWS25-6-6-SS | 350度 | 6のミリメートル×6ミリメートル | 15 mm | 6 mm | 25 mm | 24 mm | M4mm | MWS25 | ¥31,902 | |
A | MWS15-3-3-SS | 350度 | 3のミリメートル×3ミリメートル | 20 mm | 3 mm | 15 mm | 20 mm | M3mm | MWS15 | ¥25,357 | |
B | MWS25-10-6-SS | 350度 | 10のミリメートル×6ミリメートル | 15 mm | 6 mm | 25 mm | 24 mm | M4mm | MWS25 | ¥31,902 | |
B | MWS25-8-6-SS | 350度 | 8のミリメートル×6ミリメートル | 20 mm | 6 mm | 25 mm | 24 mm | M4mm | MWS25 | ¥31,902 | |
A | MWS25-10-10-SS | 350度 | 10のミリメートル×10ミリメートル | 30 mm | 10 mm | 25 mm | 24 mm | M4mm | MWS25 | ¥31,902 | |
B | MWS30-12-10-SS | 350度 | 12のミリメートル×10ミリメートル | 25 mm | 10 mm | 30 mm | 30 mm | M5mm | MWS30 | ¥42,140 | |
A | MWS15-5-5-SS | 350度 | 5のミリメートル×5ミリメートル | 25 mm | 5 mm | 15 mm | 20 mm | M3mm | MWS15 | ¥25,357 | |
A | MWS20-5-5-SS | 350度 | 5のミリメートル×5ミリメートル | 25 mm | 5 mm | 20 mm | 20 mm | M3mm | MWS20 | ¥28,050 | |
A | MWS15-4-3-SS | 350度 | 4のミリメートル×3ミリメートル | 25 mm | 3 mm | 15 mm | 20 mm | M3mm | MWS15 | ¥25,357 | |
B | MWS30-12-8-SS | 350度 | 12のミリメートル×8ミリメートル | 30 mm | 8 mm | 30 mm | 30 mm | M5mm | MWS30 | ¥42,140 | |
B | MWS30-10-8-SS | 350度 | 10のミリメートル×8ミリメートル | 25 mm | 8 mm | 30 mm | 30 mm | M5mm | MWS30 | ¥42,140 | |
A | MWS15-4-4-SS | 350度 | 4のミリメートル×4ミリメートル | 25 mm | 4 mm | 15 mm | 20 mm | M3mm | MWS15 | ¥25,357 | |
A | MWS15-5-3-SS | 350度 | 5のミリメートル×3ミリメートル | 25 mm | 3 mm | 15 mm | 20 mm | M3mm | MWS15 | ¥25,357 | |
A | MWS15-5-4-SS | 350度 | 5のミリメートル×4ミリメートル | 25 mm | 4 mm | 15 mm | 20 mm | M3mm | MWS15 | ¥25,357 | |
A | MWS20-5-4-SS | 350度 | 5のミリメートル×4ミリメートル | 25 mm | 4 mm | 20 mm | 20 mm | M3mm | MWS20 | ¥28,050 | |
B | MWS25-10-8-SS | 350度 | 10のミリメートル×8ミリメートル | 15 mm | 8 mm | 25 mm | 24 mm | M4mm | MWS25 | ¥31,902 | |
A | MWS20-6-5-SS | 350度 | 6のミリメートル×5ミリメートル | 30 mm | 5 mm | 20 mm | 20 mm | M3mm | MWS20 | ¥28,050 | |
A | MWS20-6-6-SS | 350度 | 6のミリメートル×6ミリメートル | 30 mm | 6 mm | 20 mm | 20 mm | M3mm | MWS20 | ¥28,050 | |
B | MWS30-12-12-SS | 350度 | 12のミリメートル×12ミリメートル | 30 mm | 12 mm | 30 mm | 30 mm | M5mm | MWS30 | ¥42,140 |
XNUMXビームカップリング、セットスクリュー、MWシリーズ
Ruland Manufacturing MW シリーズ 7075 ビーム カップリングは、303 つのスパイラル カットを XNUMX セット備えており、高トルク容量と低ワインドアップを実現します。 これらのスパイラルカップリングは、高速時の振動を低減するバランスのとれた設計になっています。 小さなベアリングが付属しており、ラジアル方向の力が低く、効率的なパフォーマンスを実現します。 これらの止めねじ式カップリングは、限られたスペースに収まるコンパクトな設計が特徴で、既存の機器に簡単に後付けできます。 軽量で低慣性を実現する XNUMX アルミニウムと、トルク能力を高める XNUMX ステンレス鋼から製造されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 使い捨てバリアガウン
- 給水ノズル
- 油圧汎用ホースアセンブリ。
- 一時的および携帯型発電所
- マスターキー付き南京錠
- 機械加工用品
- ベンダー
- ブッシング
- 地絡保護
- 自動車曳航
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ビン付き片面ピックラック、8つの棚
- DAYTON ACギアモーター、230VAC
- KIPP K0117、1 / 2-13ネジサイズ調節可能なハンドル
- SUPER-STRUT スーパーマグシリーズボルトワッシャー
- WOODHEAD 130226 シリーズフェストゥーンキャリアビーム
- GENERAL PIPE CLEANERS Kinetic Water Ram シリーズ拡張プラグ
- SPEARS VALVES PVCグローブパターン特殊強化ニードルバルブ
- FRIEDRICH ハザードガードシリーズアテックスハザードロケーションエアコン
- FEIN POWER TOOLS Eカットユニバーサル鋸刃
- APPLETON ELECTRIC レセプタクルアセンブリ