入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーションコントロールカップリング |
ボア径 | 10のミリメートル×8ミリメートル |
クリアランス径 | 25 mm |
終了 | 明るい |
ボアを通る長さ | 13.65 mm |
材料 | ステンレス鋼 |
最大角度のずれ | 3度 |
最大軸方向のずれ(インチ) | +/- 0.01 |
マックス。 退屈させる | 10 |
マックス。 退屈させる | 10 mm |
最大平行ずれ(インチ) | 0.015 |
マックス。 RPM | 6000 |
最大温度範囲(F) | 350度 |
最小退屈させる | 8 mm |
外径 | 30 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 30 mm |
スクリューサイズ | M5mm |
ねじタイプ | 止めねじ |
止めネジの位置 | 2(120度) |
サイズ | MWS30 |
形式 | 4ビーム止めねじ |
トルク | 92インチポンド |
ねじり剛性(Deg./In.-Lbs。) | 0.037 |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8483608000 |
モデル | 最大温度範囲(F) | ボア径 | クリアランス径 | 最小退屈させる | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スクリューサイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWS15-3-3-A | 225度 | 3のミリメートル×3ミリメートル | 20 mm | 3 mm | 15 mm | 20 mm | M3mm | MWS15 | ¥11,186 | |
MWS15-3-3-SS | 350度 | 3のミリメートル×3ミリメートル | 20 mm | 3 mm | 15 mm | 20 mm | M3mm | MWS15 | ¥28,035 | |
MWS15-4-3-A | 225度 | 4のミリメートル×3ミリメートル | 20 mm | 3 mm | 15 mm | 20 mm | M3mm | MWS15 | ¥11,186 | |
MWS15-4-3-SS | 350度 | 4のミリメートル×3ミリメートル | 25 mm | 3 mm | 15 mm | 20 mm | M3mm | MWS15 | ¥28,035 | |
MWS15-4-4-A | 225度 | 4のミリメートル×4ミリメートル | 25 mm | 4 mm | 15 mm | 20 mm | M3mm | MWS15 | ¥11,186 | |
MWS15-4-4-SS | 350度 | 4のミリメートル×4ミリメートル | 25 mm | 4 mm | 15 mm | 20 mm | M3mm | MWS15 | ¥28,035 | |
MWS15-5-3-A | 225度 | 5のミリメートル×3ミリメートル | 25 mm | 3 mm | 15 mm | 20 mm | M3mm | MWS15 | ¥11,186 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。