スクエア D モールドケース遮断器: LI シリーズ、熱磁気式
モールドケースサーキットブレーカ:LIシリーズ、熱磁気
Square D LI シリーズ回路ブレーカーは、分電盤やロードセンターでの使用に互換性があり、敏感な電気回路を短絡状態や電流過負荷から保護します。 これらのUL認定デバイスは、取り付けが容易なI-Lineスタイルのプラグイン設計、配線のダウンタイムを削減する負荷側ラグ端子、および長時間および瞬時の両方の電流制限機能を提供する熱磁気トリップユニットを備えています。 400 ~ 600A の範囲のアンペア数で利用できるこれらの三極サーキット ブレーカーの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プラスチック電磁弁
- ドラムカバー
- ケーブルビット
- 火と煙のダンパーアクセサリー
- 折りたたみ式シャベル
- 溶接用品
- 電気ボックス
- 熊手と栽培ツール
- 潤滑剤
- 車体工具
- APPROVED VENDOR トリプルフィンドアスイープ
- LITTLE GIANT ショップキャビネット
- WHEATON アルミ板
- DAYTON ドライブパッケージ付きラジアルブレード圧力ブロワー
- COOPER B-LINE チャネルエンドガード
- HOFFMAN クリーントレイ傾斜上部レデューサー
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム空気圧作動標準バタフライ バルブ、EPDM
- MAGLINER トーションスプリング
- INGERSOLL-RAND チゼルスケーラー
- MASTER LOCK カードスワイプセーフ