SQUARE D LI36600 サーキットブレーカー I ラインスタイルプラグイン 600 Amp 600vac 3p 200kaic@480v
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
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AIC評価 | 200kAIC @ 480V |
アンプ | 600A |
フレーム型 | LI |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 12.6 |
船高(cm) | 37.74 |
船の長さ(cm) | 24.74 |
船幅(cm) | 26.67 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。