グレインガー皿ばね
形式 | モデル | 最大外径 | たわみ@荷重 | 終了 | 最小内径内 | 全体の高さ | 厚さ | タイプ | 穴のサイズについて | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MS 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | ¥5,896 | |
B | M36397.100.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ¥2,564 | |
B | M36395.040.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ¥858 | |
B | M36395.050.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ¥1,332 | |
B | M36397.050.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ¥1,621 | |
B | M36397.060.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ¥1,889 | |
B | M36395.060.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ¥1,491 | |
B | M36395.080.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ¥1,874 | |
B | M36395.100.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ¥2,860 | |
B | M36395.120.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ¥3,448 | |
B | M36397.030.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ¥1,015 | |
B | M36397.120.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ¥3,323 | |
C | B0750056S | 0.75 " | 0.007 " | シンプルスタイル | 0.38 " | 0.07 " | 0.056 " | 皿ばね座金 | 0.75 | 15 | ¥7,110 | |
D | BD015080 | 0.591 " | 0.3 mm | リン酸塩 | 0.323 " | 1.2 mm | 0.8 mm | メトリック皿ばね | - | 25 | ¥5,688 | |
E | BC1000043S | 1.001 " | 0.043 " | シンプルスタイル | 0.505 " | 0.1 " | 0.043 " | クローバードーム | 1 | 5 | ¥9,753 | |
C | B12500620S | 1.25 " | 0.024 " | シンプルスタイル | 0.532 " | 0.092 " | 0.062 " | 皿ばね座金 | 1.25 | 10 | ¥9,322 | |
D | BD040225 | 1.575 " | 0.67 mm | リン酸塩 | 0.803 " | 3.15 mm | 2.25 mm | メトリック皿ばね | - | 10 | ¥13,549 | |
C | B2000097S | 2" | 0.024 " | シンプルスタイル | 1" | 0.145 " | 0.097 " | 皿ばね座金 | 2 | 10 | ¥30,206 | |
F | M36302.084.0003 | 4.2 mm | - | シンプルスタイル | 8 mm | 0.55 mm | 0.3 mm | B(中) | - | 50 | ¥731 | |
F | M36300.084.0004 | 4.2 mm | - | シンプルスタイル | 8 mm | 0.6 mm | 0.4 mm | A(重い) | - | 50 | ¥554 | |
F | M36303.105.0002 | 5.2 mm | - | シンプルスタイル | 10 mm | 0.55 mm | 0.25 mm | C(ライト) | - | 50 | ¥2,660 | |
F | M36300.105.0005 | 5.2 mm | - | シンプルスタイル | 10 mm | 0.75 mm | 0.5 mm | A(重い) | - | 50 | ¥731 | |
F | M36302.105.0004 | 5.2 mm | - | シンプルスタイル | 10 mm | 0.7 mm | 0.4 mm | B(中) | - | 50 | ¥896 | |
F | M36303.131.0003 | 6.2 mm | - | シンプルスタイル | 12.5 mm | 0.8 mm | 0.35 mm | C(ライト) | - | 50 | ¥871 | |
F | M36302.131.0005 | 6.2 mm | - | シンプルスタイル | 12.5 mm | 0.85 mm | 0.5 mm | B(中) | - | 50 | ¥901 | |
F | M36300.131.0007 | 6.2 mm | - | シンプルスタイル | 12.5 mm | 1 mm | 0.7 mm | A(重い) | - | 50 | ¥1,343 | |
F | M36300.147.0008 | 7.2 mm | - | シンプルスタイル | 14 mm | 1.1 mm | 0.8 mm | A(重い) | - | 50 | ¥1,912 | |
F | M36303.147.0003 | 7.2 mm | - | シンプルスタイル | 14 mm | 0.8 mm | 0.35 mm | C(ライト) | - | 50 | ¥1,177 | |
F | M36302.147.0005 | 7.2 mm | - | シンプルスタイル | 14 mm | 0.9 mm | 0.5 mm | B(中) | - | 50 | ¥699 | |
F | M36302.168.0006 | 8.2 mm | - | シンプルスタイル | 16 mm | 1.05 mm | 0.6 mm | B(中) | - | 100 | ¥1,972 | |
F | M36303.168.0004 | 8.2 mm | - | シンプルスタイル | 16 mm | 0.9 mm | 0.4 mm | C(ライト) | - | 50 | ¥1,270 | |
F | M36300.168.0009 | 8.2 mm | - | シンプルスタイル | 16 mm | 1.25 mm | 0.9 mm | A(重い) | - | 50 | ¥1,102 | |
F | M36300.189.0010 | 9.2 mm | - | シンプルスタイル | 18 mm | 1.4 mm | 1 mm | A(重い) | - | 50 | ¥1,629 | |
F | M36302.210.0008 | 10.2 mm | - | シンプルスタイル | 20 mm | 1.35 mm | 0.8 mm | B(中) | - | 25 | ¥822 | |
F | M36303.210.0005 | 10.2 mm | - | シンプルスタイル | 20 mm | 1.15 mm | 0.5 mm | C(ライト) | - | 25 | ¥947 | |
F | M36300.210.0011 | 10.2 mm | - | シンプルスタイル | 20 mm | 1.55 mm | 1.1 mm | A(重い) | - | 25 | ¥988 | |
F | M36300.236.0012 | 11.2 mm | - | シンプルスタイル | 22.5 mm | 1.75 mm | 1.25 mm | A(重い) | - | 25 | ¥1,995 | |
F | M36303.236.0006 | 11.2 mm | - | シンプルスタイル | 22.5 mm | 1.4 mm | 0.6 mm | C(ライト) | - | 25 | ¥1,198 | |
F | M36300.262.0015 | 12.2 mm | - | シンプルスタイル | 25 mm | 2.05 mm | 1.5 mm | A(重い) | - | 25 | ¥2,273 | |
F | M36303.262.0007 | 12.2 mm | - | シンプルスタイル | 25 mm | 1.6 mm | 0.7 mm | C(ライト) | - | 25 | ¥1,304 | |
F | M36302.262.0009 | 12.2 mm | - | シンプルスタイル | 25 mm | 1.6 mm | 0.9 mm | B(中) | - | 25 | ¥879 | |
F | M36303.294.0008 | 14.2 mm | - | シンプルスタイル | 28 mm | 1.8 mm | 0.8 mm | C(ライト) | - | 25 | ¥1,428 | |
F | M36300.294.0015 | 14.2 mm | - | シンプルスタイル | 28 mm | 2.15 mm | 1.5 mm | A(重い) | - | 25 | ¥1,689 | |
F | M36302.294.0010 | 14.2 mm | - | シンプルスタイル | 28 mm | 1.8 mm | 1 mm | B(中) | - | 25 | ¥2,654 | |
F | M36303.331.0008 | 16.3 mm | - | シンプルスタイル | 31.5 mm | 2.05 mm | 0.8 mm | C(ライト) | - | 25 | ¥1,806 | |
F | M36302.331.0012 | 16.3 mm | - | シンプルスタイル | 31.5 mm | 2.15 mm | 1.25 mm | B(中) | - | 25 | ¥1,967 | |
F | M36300.331.0017 | 16.3 mm | - | シンプルスタイル | 31.5 mm | 2.45 mm | 1.75 mm | A(重い) | - | 25 | ¥8,476 | |
F | M36300.373.0020 | 18.3 mm | - | シンプルスタイル | 35.5 mm | 2.8 mm | 2 mm | A(重い) | - | 10 | ¥843 | |
F | M36302.373.0012 | 18.3 mm | - | シンプルスタイル | 35.5 mm | 2.25 mm | 1.25 mm | B(中) | - | 10 | ¥1,073 | |
F | M36300.420.0022 | 20.4 mm | - | シンプルスタイル | 40 mm | 3.15 mm | 2.25 mm | A(重い) | - | 10 | ¥1,742 | |
F | M36302.420.0015 | 20.4 mm | - | シンプルスタイル | 40 mm | 2.65 mm | 1.5 mm | B(中) | - | 10 | ¥1,368 | |
F | M36303.420.0010 | 20.4 mm | - | シンプルスタイル | 40 mm | 2.3 mm | 1 mm | C(ライト) | - | 10 | ¥4,031 | |
F | M36300.472.0025 | 22.4 mm | - | シンプルスタイル | 45 mm | 3.5 mm | 2.5 mm | A(重い) | - | 5 | ¥864 | |
F | M36302.472.0017 | 22.4 mm | - | シンプルスタイル | 45 mm | 3.05 mm | 1.75 mm | B(中) | - | 5 | ¥1,228 | |
F | M36300.525.0030 | 25.4 mm | - | シンプルスタイル | 50 mm | 4.1 mm | 3 mm | A(重い) | - | 5 | ¥1,617 | |
F | M36302.525.0020 | 25.4 mm | - | シンプルスタイル | 50 mm | 3.4 mm | 2 mm | B(中) | - | 5 | ¥1,255 | |
F | M36303.525.0012 | 25.4 mm | - | シンプルスタイル | 50 mm | 2.85 mm | 1.25 mm | C(ライト) | - | 5 | ¥877 | |
F | M36300.588.0030 | 28.5 mm | - | シンプルスタイル | 56 mm | 4.3 mm | 3 mm | A(重い) | - | 5 | ¥3,204 | |
F | M36303.588.0015 | 28.5 mm | - | シンプルスタイル | 56 mm | 4.15 mm | 1.5 mm | C(ライト) | - | 5 | ¥1,510 | |
F | M36302.588.0020 | 28.5 mm | - | シンプルスタイル | 56 mm | 3.6 mm | 2 mm | B(中) | - | 5 | ¥1,200 | |
F | M36303.661.0018 | 31.0 mm | - | シンプルスタイル | 63 mm | 4.15 mm | 1.8 mm | C(ライト) | - | 2 | ¥786 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フライヤー
- 配管専用工具
- サンディングスポンジ
- 球面ころ軸受
- グリースダクトと高温アクセスドア
- ロックシステム
- プーラーとセパレーター
- 地絡保護
- 油圧ろ過
- ストレーナー
- PARKER ユニオンエルボー
- PROTO ソケットエクステンション
- KDR-LINE REACTORS 460/480入力電圧ULタイプ1エンクロージャ入力ラインリアクトル
- ZIP UP ベントマスキングフィルム、ブルー
- BURNDY YS-FXBシリーズ突合せ接続
- MERSEN FERRAZ クラスH / K250Vヒューズホルダー
- APOLLO VALVES ベアリング
- EATON XTCC シリーズ コンタクタ
- O.C. WHITE COMPANY リニア工作機械用ライト
- THOMSON スーパーメトリックリニアベアリング