入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 皿ばね |
計算された負荷@フラット(ポンド) | 860 |
たわみ@荷重 | 0.024 " |
終了 | シンプルスタイル |
穴のサイズについて | 1.25 |
ロッドサイズの場合 | 0.53125 |
荷重@たわみ(ポンド) | 602 |
材料 | ステンレス鋼 |
最大外径 | 1.25 " |
最小内径内 | 0.532 " |
全体の高さ | 0.092 " |
厚さ | 0.062 " |
タイプ | 皿ばね座金 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 3.56 |
船幅(cm) | 3.56 |
プロダクト | モデル | 最大外径 | たわみ@荷重 | 終了 | 最小内径内 | 全体の高さ | 厚さ | タイプ | 穴のサイズについて | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0750056S | 0.75 " | 0.007 " | シンプルスタイル | 0.38 " | 0.07 " | 0.056 " | 皿ばね座金 | 0.75 | 15 | ¥7,110 | ||
B2000097S | 2" | 0.024 " | シンプルスタイル | 1" | 0.145 " | 0.097 " | 皿ばね座金 | 2 | 10 | ¥30,206 | ||
BD015080 | 0.591 " | 0.3 mm | リン酸塩 | 0.323 " | 1.2 mm | 0.8 mm | メトリック皿ばね | - | 25 | ¥5,688 | ||
BD040225 | 1.575 " | 0.67 mm | リン酸塩 | 0.803 " | 3.15 mm | 2.25 mm | メトリック皿ばね | - | 10 | ¥13,549 | ||
BC1000043S | 1.001 " | 0.043 " | シンプルスタイル | 0.505 " | 0.1 " | 0.043 " | クローバードーム | 1 | 5 | ¥9,753 | ||
M36300.084.0004 | 4.2 mm | - | シンプルスタイル | 8 mm | 0.6 mm | 0.4 mm | A(重い) | - | 50 | ¥554 | ||
M36300.105.0005 | 5.2 mm | - | シンプルスタイル | 10 mm | 0.75 mm | 0.5 mm | A(重い) | - | 50 | ¥731 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。