定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER M36303.661.0018 皿バネ C (ライト) 63 x 31.0 x 1.8mm PK2 | AH7WMK 38DR15

GRAINGER M36303.661.0018 皿バネ C (ライト) 63 x 31.0 x 1.8mm PK2

在庫あり
アイテム: AH7WMK モデル:M36303.661.0018相互参照:38DR15

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥786 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item皿ばね
終了シンプルスタイル
材料50 CrV4Werkstoffnr。 1.8159
最大外径31.0 mm
最小内径内63 mm
全体の高さ4.15 mm
厚さ1.8 mm
タイプC(ライト)

発送情報:

船の重量(kg) 0.06
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)38.1
船幅(cm)17.78

製品バリエーション

プロダクトモデル最大外径たわみ@荷重終了最小内径内全体の高さ厚さタイプ穴のサイズについてパッケージ。 数量価格
GRAINGER B0750056S 皿ばね 0.375 ステンレス鋼 Belleville PK10 | AG9WMC 22RD46 B0750056S0.75 "0.007 "シンプルスタイル0.38 "0.07 "0.056 "皿ばね座金0.7515¥7,110
GRAINGER B12500620S 皿ばね 0.53125 ステンレス鋼 Belleville PK10 | AG9WMD 22RE47 B12500620S1.25 "0.024 "シンプルスタイル0.532 "0.092 "0.062 "皿ばね座金1.2510¥9,322
GRAINGER B2000097S 皿バネ 1 SS Belleville PK10 | AG9WME 22RF19 B2000097S2"0.024 "シンプルスタイル1"0.145 "0.097 "皿ばね座金210¥30,206
GRAINGER BD015080 皿ばね鋼内径 0.323 インチ PK10 | AG9WMF 22RG26 BD0150800.591 "0.3 mmリン酸塩0.323 "1.2 mm0.8 mmメトリック皿ばね-25¥5,688
GRAINGER BD040225 ディスク スプリング クロム ID 0.803 インチ PK10 | AG9WMG 22RH27 BD0402251.575 "0.67 mmリン酸塩0.803 "3.15 mm2.25 mmメトリック皿ばね-10¥13,549
GRAINGER BC1000043S 皿バネ 0.5 ステンレススチール クローバードーム PK5 | AG9WMH 22RJ34 BC1000043S1.001 "0.043 "シンプルスタイル0.505 "0.1 "0.043 "クローバードーム15¥9,753
GRAINGER M36300.084.0004 皿バネ A (ヘビー) 8 x 4.2 x 0.4mm PK50 | AH7WKD 38DP62 M36300.084.00044.2 mm-シンプルスタイル8 mm0.6 mm0.4 mmA(重い)-50¥554

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER M36303.661.0018 皿バネ C (ライト) 63 x 31.0 x 1.8mm PK2
¥786 /パック