PARKER 油圧クイックカプラー さまざまなスチール/真鍮製パーカー油圧クイック カプラーと、さまざまな接続タイプ、流量、本体サイズのカプラー ニップルや本体などのカプラー アクセサリが含まれています。 液密シールのためのテーパーねじがあり、油圧ラムや圧着装置での用途に最適です。
さまざまなスチール/真鍮製パーカー油圧クイック カプラーと、さまざまな接続タイプ、流量、本体サイズのカプラー ニップルや本体などのカプラー アクセサリが含まれています。 液密シールのためのテーパーねじがあり、油圧ラムや圧着装置での用途に最適です。
油圧クイックカプラは、厳しい圧力変動下でも確実で漏れのない接続を確保するのに適しています。効率的に変更するための便利なソリューションを提供します。...続きを読む
SSH1-60シリーズ 油圧クイックカプラ 303SS
パーカー ISO B シリーズ油圧クイックコネクト カップリング プラグ (ニップルとも呼ばれます) を使用購入に進む、油圧ラインの迅速な接続と取り外しが可能になり、油圧システムのメンテナンス、修理、コンポーネントの交換を迅速に行うことができます。 これらは ISO 7241 シリーズ B 規格に従って設計されており、他の ISO B シリーズ カップリングとの互換性が保証されています。 これらのステンレス鋼カプラーは、接続解除時に自動的に遮断するポペットバルブ機構を備えており、流体の損失や汚染物質の侵入を防ぎます。 また、ボールロック機構も組み込まれており、偶発的な切断のリスクを最小限に抑えます。 これらのニップルには、流体の流れを制御する金属製のバルブストップと、最大 5000 psi の圧力に耐えるニトリルシールが付いており、漏れを防ぎます。 さらに ORB (O リング ボス) 接続を利用してメス端にしっかりとフィットし、気泡の入らないフィッティングを実現します。
パーカー ISO B シリーズ油圧クイックコネクト カップリング プラグ (ニップルとも呼ばれます) を使用購入に進む、油圧ラインの迅速な接続と取り外しが可能になり、油圧システムのメンテナンス、修理、コンポーネントの交換を迅速に行うことができます。 これらは ISO 7241 シリーズ B 規格に従って設計されており、他の ISO B シリーズ カップリングとの互換性が保証されています。 これらのステンレス鋼カプラーは、接続解除時に自動的に遮断するポペットバルブ機構を備えており、流体の損失や汚染物質の侵入を防ぎます。 また、ボールロック機構も組み込まれており、偶発的な切断のリスクを最小限に抑えます。 これらのニップルには、流体の流れを制御する金属製のバルブストップと、最大 5000 psi の圧力に耐えるニトリルシールが付いており、漏れを防ぎます。 さらに ORB (O リング ボス) 接続を利用してメス端にしっかりとフィットし、気泡の入らないフィッティングを実現します。
形式 | モデル | ボディサイズ | 注ぐ速さ | マックス。 圧力 | パーカーインターチェンジ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SH8-63-T16 | ¥89,294 | ||||||
A | SH4-63-T10 | ¥39,310 | ||||||
A | SH2-63-T6 | ¥22,622 | ||||||
A | SH6-63-T12 | ¥68,125 | ||||||
A | SH3-63-T8 | ¥27,219 |
4200シリーズ、油圧クイックカップリング
8010シリーズ、ニップル
形式 | モデル | バルブデザイン | 接続タイプ | 長さ | パーカーインターチェンジ | ポート | シール材 | 形式 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8010-15P-DC | ¥7,837 | 見積依頼 | ||||||||
A | 8010-4P-DC | ¥5,644 | 見積依頼 | ||||||||
B | 8010-16 | ¥6,083 | |||||||||
B | 8010-5 | ¥5,979 | |||||||||
B | 8010-15 | ¥4,951 | |||||||||
B | 8010-4 | ¥3,708 | |||||||||
C | 8010-5P | ¥7,031 | |||||||||
C | 8010-15P | ¥5,459 | |||||||||
C | 8010-16P | ¥6,479 | |||||||||
C | 8010-4P | ¥4,054 |
FH シリーズ カプラー、高圧、ノンスピル クイック カップリング
パーカー FH シリーズ カプラーは、高圧試験装置、救助装置、油圧クリンパ、カッター、ベンダー、クランプ、ウェッジなどの油圧用途のプッシュ接続操作で FH シリーズ ニップルと接続するのに最適です。 これらは、低圧クイックカップリングと接続しないことで油圧工具製造者協会 (HTMA) および ISO 16028 規格を満たしており、高圧を示すためにスリーブに簡単に識別できる赤い仕上げが施されています。 フラッシュフェイスバルブを備えたこれらのノンスピルカップリングは、流体ラインの接続または取り外し時の流出を軽減し、空気の侵入を防ぎます。 これらは、亜鉛および透明な三価クロム酸メッキと、耐食性と汚染物質の侵入を防ぐためのニトリルシールを備えた鋼構造を備えています。 これらのカプラーにはスリーブロックガードが一体化されており、偶発的な脱落を防止します。 これらの 3/8 インチ サイズのカプラーは、雄ねじと雌ねじの NPTF 接続が用意されており、幅広い製品の中からお選びいただけます。
パーカー FH シリーズ カプラーは、高圧試験装置、救助装置、油圧クリンパ、カッター、ベンダー、クランプ、ウェッジなどの油圧用途のプッシュ接続操作で FH シリーズ ニップルと接続するのに最適です。 これらは、低圧クイックカップリングと接続しないことで油圧工具製造者協会 (HTMA) および ISO 16028 規格を満たしており、高圧を示すためにスリーブに簡単に識別できる赤い仕上げが施されています。 フラッシュフェイスバルブを備えたこれらのノンスピルカップリングは、流体ラインの接続または取り外し時の流出を軽減し、空気の侵入を防ぎます。 これらは、亜鉛および透明な三価クロム酸メッキと、耐食性と汚染物質の侵入を防ぐためのニトリルシールを備えた鋼構造を備えています。 これらのカプラーにはスリーブロックガードが一体化されており、偶発的な脱落を防止します。 これらの 3/8 インチ サイズのカプラーは、雄ねじと雌ねじの NPTF 接続が用意されており、幅広い製品の中からお選びいただけます。
形式 | モデル | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | FH-371-6FP | ¥30,970 | 見積依頼 | |
B | FH-371-6MP | ¥30,970 | 見積依頼 |
農業交流クイックカップリングアダプター
パーカーのクイックカップリングアダプターは、油圧ローダー、銀/モバイルアタッチメント、農業用農機具などの用途で、特定のオスチップとさまざまなメスカプラーの間の接続に最適です。 これらのユニットは、摩耗に耐え、ブリネリングから保護する硬化ロッキング ボール溝と、スムーズで継続的なパフォーマンスを実現するフロー チェックに耐えるポジティブ バルブ ストップを備えています。 Pioneer、International Harvester、JI Case、John Deere、Ford / ISOなどのブランドのメスカプラーと互換性があります。
パーカーのクイックカップリングアダプターは、油圧ローダー、銀/モバイルアタッチメント、農業用農機具などの用途で、特定のオスチップとさまざまなメスカプラーの間の接続に最適です。 これらのユニットは、摩耗に耐え、ブリネリングから保護する硬化ロッキング ボール溝と、スムーズで継続的なパフォーマンスを実現するフロー チェックに耐えるポジティブ バルブ ストップを備えています。 Pioneer、International Harvester、JI Case、John Deere、Ford / ISOなどのブランドのメスカプラーと互換性があります。
油圧クイックカプラー
パーカーモールドメイトシリーズカップリングは、クーラントラインをダイカスト装置および射出成形機械のダイおよび金型に接続するために設計されています。 これらの油圧式クイックカップリングは、腐食性の高い流体に対する保護を提供する真ちゅう製の構造を備えており、一部のモデルは、オイルベースの流体を移送する際に漏れのないシールを確保するためのフルオロカーボンシールを備えています。 3 / 8、1 / 4、1 / 2インチのボディサイズで利用可能なこれらの油圧クイックカプラーの広い範囲から選択してください。
パーカーモールドメイトシリーズカップリングは、クーラントラインをダイカスト装置および射出成形機械のダイおよび金型に接続するために設計されています。 これらの油圧式クイックカップリングは、腐食性の高い流体に対する保護を提供する真ちゅう製の構造を備えており、一部のモデルは、オイルベースの流体を移送する際に漏れのないシールを確保するためのフルオロカーボンシールを備えています。 3 / 8、1 / 4、1 / 2インチのボディサイズで利用可能なこれらの油圧クイックカプラーの広い範囲から選択してください。
形式 | モデル | シールタイプ | ボディサイズ | 接続タイプ | 形式 | 注ぐ速さ | 直径内ホース | アイテム価格 | 最小動作温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PC204 | ¥4,630 | |||||||||
B | PC214 | ¥4,634 | |||||||||
A | PC308 | ¥5,163 | |||||||||
C | PC306-BP | ¥5,552 | |||||||||
A | PC306 | ¥5,259 | |||||||||
D | PC216-BP | ¥6,419 | |||||||||
C | PC308-BP | ¥5,023 | |||||||||
B | PC318 | ¥6,532 | |||||||||
D | PC316-BP | ¥6,770 | |||||||||
C | PC204-BP | ¥5,975 | |||||||||
B | PC316 | ¥6,005 | |||||||||
A | PC206 | ¥4,009 | |||||||||
D | PC318-BP | ¥6,156 | |||||||||
D | PC516-BP | ¥13,918 | |||||||||
E | PC328 | ¥6,817 | |||||||||
B | PC216 | ¥4,698 | |||||||||
A | PC506 | ¥12,248 | |||||||||
F | PC308V | ¥8,835 | |||||||||
F | PC306V | ¥8,765 | |||||||||
G | PC206AV-BP | ¥5,333 | |||||||||
H | PC316V | ¥8,803 | |||||||||
I | PC216AV-BP | ¥6,859 | |||||||||
F | PC206AV | ¥5,854 | |||||||||
F | PC204AV | ¥6,870 |
60シリーズ、油圧クイックカプラー
形式 | モデル | マックス。 圧力 | ボール材料 | ボディ材質 | 最大 作動圧力 | 最小動作温度 | 動作温度 範囲 | パーカーインターチェンジ | シール材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BH2-60Y | ¥7,925 | 見積依頼 | ||||||||
A | BH3-60Y | ¥9,863 | 見積依頼 | ||||||||
A | BH4-60Y | ¥14,732 | 見積依頼 | ||||||||
A | BH6-60Y | ¥29,440 | 見積依頼 | ||||||||
B | H1-62Y | ¥7,395 | 見積依頼 | ||||||||
B | H3-62Y | ¥10,040 | 見積依頼 | ||||||||
B | H4-62Y | ¥11,852 | 見積依頼 | ||||||||
C | SH2-62Y | ¥15,160 | 見積依頼 | ||||||||
A | BH1-60Y | ¥6,521 | 見積依頼 | ||||||||
C | SH3-62Y | ¥22,416 | 見積依頼 | ||||||||
B | H2-62Y | ¥6,327 | 見積依頼 | ||||||||
D | H12-62N | ¥80,216 | 見積依頼 | ||||||||
E | BH12-60N | ¥89,790 | 見積依頼 | ||||||||
C | SH6-62Y | ¥52,676 | 見積依頼 | ||||||||
C | SH8-62Y | ¥101,540 | 見積依頼 | ||||||||
C | SH1-62Y | ¥19,611 | 見積依頼 | ||||||||
B | H6-62Y | ¥17,057 | 見積依頼 | ||||||||
C | SH4-62Y | ¥29,729 | 見積依頼 | ||||||||
F | BH8-60XNUMX | ¥46,682 | |||||||||
F | BH3-60XNUMX | ¥10,962 | |||||||||
F | BH4-60XNUMX | ¥16,360 | |||||||||
G | SH8-62-T16 | ¥135,485 | |||||||||
G | SH8-62 | ¥113,198 | |||||||||
F | BH6-60XNUMX | ¥27,263 | |||||||||
F | BH1-60XNUMX | ¥8,045 |
パイオニア農業用クイックカップリング、8450シリーズカプラー
Parker 8450 シリーズ カプラーは、トラクターや農業機器およびアタッチメントの油圧操作用の 8010 シリーズ油圧ニップルとの圧力下での接続に最適です。 これらのカプラーはポペットバルブを備え、プッシュプルスリーブ設計、亜鉛および透明な三価クロメートメッキ、耐食性のためのニトリルシールを備えたスチール構造を備えており、粉塵の侵入を防ぎ、最大動作圧力 3000 psi に耐えます。 これらのカプラーは、-40 ~ 250 °F の範囲の温度で動作でき、25 ガロン/分の流量が可能です。 これらのカプラーは幅広い製品からお選びいただけます。雄ねじまたは雌ねじ付きの端ポートがあり、硬質チューブや制御バルブに直接取り付けることができます。
Parker 8450 シリーズ カプラーは、トラクターや農業機器およびアタッチメントの油圧操作用の 8010 シリーズ油圧ニップルとの圧力下での接続に最適です。 これらのカプラーはポペットバルブを備え、プッシュプルスリーブ設計、亜鉛および透明な三価クロメートメッキ、耐食性のためのニトリルシールを備えたスチール構造を備えており、粉塵の侵入を防ぎ、最大動作圧力 3000 psi に耐えます。 これらのカプラーは、-40 ~ 250 °F の範囲の温度で動作でき、25 ガロン/分の流量が可能です。 これらのカプラーは幅広い製品からお選びいただけます。雄ねじまたは雌ねじ付きの端ポートがあり、硬質チューブや制御バルブに直接取り付けることができます。
油圧カプラー本体
形式 | モデル | マックス。 圧力 | ベアリング材質 | ボディ材質 | 動作温度 範囲 | パーカーインターチェンジ | シール材 | 番手 | ボディサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P208-01A | ¥4,094 | |||||||||
A | P308-01A | ¥4,617 | |||||||||
B | SH8-63 | ¥54,935 | |||||||||
C | BH4-61XNUMX | ¥7,084 | |||||||||
C | BH3-61XNUMX | ¥4,883 | |||||||||
C | BH1-61XNUMX | ¥3,729 | |||||||||
D | SSH8-63Y | ¥101,953 | |||||||||
C | BH6-61XNUMX | ¥12,858 | |||||||||
C | BH8-61XNUMX | ¥18,568 | |||||||||
C | BH2-61XNUMX | ¥4,267 | |||||||||
D | SSH6-63Y | ¥65,679 | |||||||||
B | SH4-63 | ¥19,847 | |||||||||
B | SH3-63 | ¥11,957 | |||||||||
D | SSH4-63Y | ¥51,357 | |||||||||
B | SH6-63 | ¥38,024 | |||||||||
B | SH1-63 | ¥10,867 | |||||||||
D | SSH2-63Y | ¥14,809 | |||||||||
E | H8-63 | ¥11,290 | |||||||||
B | SH2-63 | ¥8,778 | |||||||||
D | SSH1-63Y | ¥35,595 | |||||||||
E | H3-63 | ¥5,206 | |||||||||
E | H4-63 | ¥6,207 | |||||||||
E | H1-63 | ¥2,864 | |||||||||
E | H2-63 | ¥3,542 |
FEMシリーズ 油圧クイックカプラ
形式 | モデル | シール材 | ボディサイズ | 接続タイプ | 番手 | ねじの種類 | 注ぐ速さ | 長さ | マックス。 使用圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FEM-251-4FP-NL | ¥28,623 | |||||||||
A | FEM-251-6FO-NL | ¥28,600 | |||||||||
A | FEM-621-12FO-NL | ¥24,749 | |||||||||
A | FEM-751-12FP-NL | ¥41,354 | |||||||||
B | FEM-1001-16FP-NL | ¥51,237 | 見積依頼 | ||||||||
A | FEM-751-12FO-NL | ¥44,967 | |||||||||
B | FEM-1001-16FO-NL | ¥52,234 | 見積依頼 | ||||||||
C | FEM-501-10BMS-NL | ¥16,564 | 見積依頼 |
Hシリーズ多目的クイックカップリング
パーカー H シリーズ クイック カプラーは、複数のホースを素早く接続/取り外しできるように設計されており、油圧システム内の空気、水、化学物質の移送を容易にします。 これらのユニットはアルミニウム素材で作られており、11000 つのシャフト間にわずかな柔軟性を持たせて取り付け、結合効果を軽減し、最大 XNUMX PSI の作動圧力に耐えることができます。 偶発的な離脱を防ぐロッキングボールと漏れ防止操作を可能にするニトリルシールが一体化されています。 さらに、スナップタイト設計により、損傷した部品を簡単に交換できるため、既存のパイプアセンブリを取り外す必要がなくなります。
パーカー H シリーズ クイック カプラーは、複数のホースを素早く接続/取り外しできるように設計されており、油圧システム内の空気、水、化学物質の移送を容易にします。 これらのユニットはアルミニウム素材で作られており、11000 つのシャフト間にわずかな柔軟性を持たせて取り付け、結合効果を軽減し、最大 XNUMX PSI の作動圧力に耐えることができます。 偶発的な離脱を防ぐロッキングボールと漏れ防止操作を可能にするニトリルシールが一体化されています。 さらに、スナップタイト設計により、損傷した部品を簡単に交換できるため、既存のパイプアセンブリを取り外す必要がなくなります。
3000シリーズ、油圧クイックカプラー
形式 | モデル | ボディサイズ | 注ぐ速さ | パーカーインターチェンジ | 番手 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3050-2 | ¥12,658 | ||||||
B | 3050-3-231 | ¥9,343 | 見積依頼 | |||||
A | 3050-3 | ¥12,862 |
FFシリーズ、油圧クイックカプラー
形式 | モデル | ボディサイズ | 接続タイプ | 注ぐ速さ | マックス。 使用圧力 | シール材 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FF-251-4MP | ¥25,200 | 見積依頼 | ||||||
B | FF-1001-16FO | ¥61,336 | 見積依頼 | ||||||
B | FF-1001-16FP | ¥63,464 | 見積依頼 | ||||||
B | FF-501-10FO | ¥24,843 | 見積依頼 | ||||||
B | FF-501-8FP | ¥24,803 | 見積依頼 | ||||||
B | FF-251-4FP | ¥24,157 | 見積依頼 | ||||||
B | FF-251-6FO | ¥23,381 | 見積依頼 | ||||||
B | FF-751-12FP | ¥33,836 | 見積依頼 | ||||||
B | FF-751-12FO | ¥37,706 | 見積依頼 | ||||||
B | FF-371-6FB | ¥17,537 | 見積依頼 | ||||||
B | FF-371-8FB | ¥21,811 | 見積依頼 |
4000シリーズ、油圧クイックカプラー
冷凍および HVAC カップリング
油圧クイックカプラー、スチール、3/4 "
形式 | モデル | タイプ | 接続タイプ | 注ぐ速さ | アイテム価格 | マックス。 圧力 | パーカーインターチェンジ | シール材 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6601-12-12 | ¥20,287 | |||||||||
B | H6-63 | ¥7,783 |
4010シリーズ、ニップル
6600シリーズ、油圧クイックカプラー1/4インチ
形式 | モデル | 番手 | ボディサイズ | 接続タイプ | 注ぐ速さ | 長さ | マックス。 使用圧力 | マックス。 圧力 | パーカーインターチェンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6608-12-10 | ¥29,730 | |||||||||
B | 6608-12-12 | ¥14,936 | 見積依頼 | ||||||||
B | 6608-16-16 | ¥25,126 | 見積依頼 | ||||||||
A | 6601-16-16 | ¥27,316 | |||||||||
A | 6601-8-10 | ¥13,342 | |||||||||
A | 6601-4-4 | ¥9,071 | |||||||||
A | 6601-2-4 | ¥11,723 | |||||||||
A | 6601-12-10 | ¥15,618 | |||||||||
A | 6608-8-10 | ¥14,628 | |||||||||
A | 6601-6-6 | ¥12,244 | |||||||||
A | 6608-10-10 | ¥13,869 | |||||||||
A | 6608-6-6 | ¥13,393 |
トラクタークイックカップリング、1/2インチのボディサイズ、12GPMフロー
Parker 9200 シリーズ油圧クイック カプラーは、両方のコンポーネント (またはいずれか XNUMX つ) に圧力がかかっているときに、互換性のあるニップルとのゼロ圧力接続/切断を可能にします。 これらの亜鉛メッキ鋼製ユニットは、不要な圧力サージを防ぐためにバルブを「開」位置にロックするレバー アクチュエータと統合されており、ラインに圧力がかかっている間は「閉」位置にロックされます。 色分けされたグリップ (赤/黄) による右手と左手の操作により、圧力ラインの上昇と下降を簡単に識別できます。 さらに、大量の流体の流出やホースの破裂につながる可能性のある離脱状況が発生した場合でも、カップリングを迅速に切り離すことができる離脱設計を特徴としています。 NPTF および UNF 接続タイプで利用可能なこれらの油圧クイック カプラの幅広い製品群からお選びください。
Parker 9200 シリーズ油圧クイック カプラーは、両方のコンポーネント (またはいずれか XNUMX つ) に圧力がかかっているときに、互換性のあるニップルとのゼロ圧力接続/切断を可能にします。 これらの亜鉛メッキ鋼製ユニットは、不要な圧力サージを防ぐためにバルブを「開」位置にロックするレバー アクチュエータと統合されており、ラインに圧力がかかっている間は「閉」位置にロックされます。 色分けされたグリップ (赤/黄) による右手と左手の操作により、圧力ラインの上昇と下降を簡単に識別できます。 さらに、大量の流体の流出やホースの破裂につながる可能性のある離脱状況が発生した場合でも、カップリングを迅速に切り離すことができる離脱設計を特徴としています。 NPTF および UNF 接続タイプで利用可能なこれらの油圧クイック カプラの幅広い製品群からお選びください。
形式 | モデル | 接続タイプ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 9250-4L | ¥28,740 | 見積依頼 | ||
B | 9250-4R | ¥27,006 | 見積依頼 | ||
A | 9250-16L-YE | ¥27,363 | 見積依頼 | ||
A | 9250-334 | ¥27,710 | 見積依頼 | ||
A | 9250-15-320 | ¥26,941 | 見積依頼 | ||
A | 9250-4-320 | ¥28,634 | 見積依頼 | ||
A | 9250-6-320 | ¥28,638 | 見積依頼 | ||
C | 9250-16R | ¥25,421 | 見積依頼 | ||
B | 9250-16R-RE | ¥27,363 | 見積依頼 | ||
C | 9250-16L | ¥25,421 | 見積依頼 |
クイックカップリング、SS、NPTF、10000 Psi
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1141-62 | BX2VRN | ¥16,517 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- ブラシローラーとトレイ
- ノミとハンドドリルをパンチします
- 換気
- メールボックスと投稿
- 空気圧モーター
- シザーリフトテーブル
- 空白のタグ
- シリンダー取り付けハードウェア
- 電線ロープホイスト
- 溶接洗浄システムの付属品
- SCHNEIDER ELECTRIC IECスタイルの磁気モータースターター、反転
- WESTWARD 調整可能な交換可能なスパナレンチヘッド
- WHEATON Cryoelite滅菌天然キャップポリプロピレン
- CELLTREAT 組織培養フラスコ
- KERN AND SOHN 屈折計
- Cementex USA ぐらつき固定エクステンションバー
- BALDWIN FILTERS 排水栓フィルター
- ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 天井タイル
- GREENLEE ナメクジ
- MSA 一般的な墜落制止用の安全ハーネス