PARKER 4250-15P クイック カップリング、プッシュ接続、スチール、ORB、3000 Psi
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カップリング |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 1 / 2 " |
接続タイプ | オーブ |
注ぐ速さ | 12ガロン/分 |
ロックタイプ | ボールをロックする |
マックス。 使用圧力 | 3000のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度F |
最小動作温度 | -40度F |
メッキ | 亜鉛 |
シール材 | ニトリル |
形式 | ポペット |
番手 | 3 / 4-16 |
ねじの種類 | 女性 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。