アイテム価格 | クイックカプラ |
ボディ材質 | 真ちゅう製スリーブ付き303SSボディ |
ボディサイズ | 1 / 4 " |
接続タイプ | NPTF |
注ぐ速さ | 3ガロン/分 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 180度F |
最小動作温度 | -30度F |
シール材 | ポリウレタン |
番手 | 1 / 4-18 " |
ねじの種類 | 女性 |
バルブタイプ | ポペット |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。