入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乳首 |
ベアリング材質 | ステンレス鋼 |
ベアリング | ステンレス |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 1 / 2 " |
接続タイプ | オーブ |
終了 | 六価クロム無料 |
注ぐ速さ | 12ガロン/分 |
長さ | 1 61 / 64 " |
ロック機構 | 玉 |
マックス。 使用圧力 | 3000のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度F |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
最小動作温度 | -40度F |
Oリングスレッド(インチ) | 7/8 |
動作温度 範囲 | -40度から250度F |
パーカーインターチェンジ | 8010-16 |
パイオニアインターチェンジ | 8010-16 |
メッキ | 亜鉛 |
ポート | 7 / 8-14 " |
SAEストレートスレッド(インチ) | 7/8 |
シール材 | ブナN |
形式 | 玉 |
温度。 範囲 | -40から250 F |
番手 | 7 / 8」-14 |
ねじの種類 | 女性 |
タイプ | カプラーオスハーフ |
バルブデザイン | 玉 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 3.05 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8481200050 |
原産国 | US |
モデル | バルブデザイン | 接続タイプ | 長さ | パーカーインターチェンジ | ポート | シール材 | 形式 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8010-15 | 玉 | オーブ | 1 61 / 64 " | 8010-15 | 3 / 4」-16 | ブナN | 玉 | 3 / 4」-14 | ¥4,951 | |
8010-15P | ポペット | オーブ | 1 61 / 64 " | 8010-15P | 3 / 4」-16 | ニトリル | ポペット | 3 / 4」-14 | ¥5,459 | |
8010-16P | ポペット | オーブ | 1 61 / 64 " | 8010-16P | 7 / 8-14 " | ニトリル | ポペット | 7 / 8」-14 | ¥6,479 | |
8010-4 | 玉 | NPTF | 1 61 / 64 " | 8010-4 | 1 / 2」-14 | ブナN | 玉 | 1 / 2」-14 | ¥3,708 | |
8010-4P | ポペット | NPTF | 1 61 / 64 " | 8010-4P | 1 / 2」-14 | ニトリル | ポペット | 1 / 2」-14 | ¥4,054 | |
8010-5 | 玉 | NPTF | 2 9 / 64 " | 8010-5 | 3 / 4」-14 | ブナN | 玉 | 3 / 4」-14 | ¥5,979 | |
8010-5P | ポペット | NPTF | 2 9 / 16 " | 8010-5P | 3 / 4」-14 | ニトリル | ポペット | 3 / 4」-14 | ¥7,031 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。