PARKER 8010-4P-DC ニップル、1/2 インチ サイズ、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乳首 |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 1 / 2 " |
接続タイプ | NPTF |
注ぐ速さ | 12ガロン/分 |
マックス。 使用圧力 | 3000のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度F |
最小動作温度 | -40度F |
メッキ | 亜鉛 |
ポート | 1 / 2」-14 |
シール材 | ニトリル |
形式 | 圧力ポペットの下で接続します |
ねじの種類 | 女性 |
モデル | バルブデザイン | 接続タイプ | 長さ | パーカーインターチェンジ | ポート | シール材 | 形式 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8010-15 | 玉 | オーブ | 1 61 / 64 " | 8010-15 | 3 / 4」-16 | ブナN | 玉 | 3 / 4」-14 | ¥4,951 | |
8010-15P | ポペット | オーブ | 1 61 / 64 " | 8010-15P | 3 / 4」-16 | ニトリル | ポペット | 3 / 4」-14 | ¥5,459 | |
8010-16 | 玉 | オーブ | 1 61 / 64 " | 8010-16 | 7 / 8-14 " | ブナN | 玉 | 7 / 8」-14 | ¥6,083 | |
8010-16P | ポペット | オーブ | 1 61 / 64 " | 8010-16P | 7 / 8-14 " | ニトリル | ポペット | 7 / 8」-14 | ¥6,479 | |
8010-4 | 玉 | NPTF | 1 61 / 64 " | 8010-4 | 1 / 2」-14 | ブナN | 玉 | 1 / 2」-14 | ¥3,708 | |
8010-4P | ポペット | NPTF | 1 61 / 64 " | 8010-4P | 1 / 2」-14 | ニトリル | ポペット | 1 / 2」-14 | ¥4,054 | |
8010-5 | 玉 | NPTF | 2 9 / 64 " | 8010-5 | 3 / 4」-14 | ブナN | 玉 | 3 / 4」-14 | ¥5,979 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。