PARKER 9250-334 クイック カップリング、レバー操作、スチール、UNF、3000 Psi
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックカプラ |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 1 / 2 " |
接続タイプ | UNF |
注ぐ速さ | 12ガロン/分 |
ロックタイプ | ボールをロックする |
マックス。 使用圧力 | 3000のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度F |
最小動作温度 | -40度F |
メッキ | 亜鉛 |
シール材 | ニトリル |
番手 | 9 / 16-18 |
ねじの種類 | 女性 |
バルブタイプ | ポペット |
モデル | 接続タイプ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
9250-16L-YE | UNF | 7 / 8-14 | ¥27,363 | 見積依頼
|
9250-16R-RE | UNF | 7 / 8-14 | ¥27,363 | 見積依頼
|
9250-4-320 | UNF | 1 / 2-14 " | ¥28,634 | 見積依頼
|
9250-4L | NPTF | 1 / 2-14 " | ¥28,740 | 見積依頼
|
9250-4R | NPTF | 1 / 2-14 " | ¥27,006 | 見積依頼
|
9250-6-320 | UNF | 9 / 16-18 | ¥28,638 | 見積依頼
|
9250-15-320 | UNF | 3 / 4-16 | ¥26,941 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。