NORTON ABRASIVES 酸化アルミニウム研磨材カットオフホイール、チョップソー タイプ 1
形式 | モデル | 直径 | マックス。 RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 66253106109 | 10 " | 6110 | ¥3,049 | |
B | 66253207554 | 12 " | 5095 | ¥2,526 |
酸化アルミニウム研磨カットオフホイール、チョップソータイプ1
Norton Gemini 酸化アルミニウム研磨切断ホイールは、ステンレス鋼、ねずみ鉄、アルミニウム、鉄金属の研削および切断用途に最適です。 これらはタイプ 1 の研磨性能を備えており、追加の切削面を提供し、一般的な全切削作業においてワークピースとの干渉を最小限に抑えます。 これらのホイールは、小さな断面のワークピースの長寿命切断と、低馬力トルク作業機械でのスムーズできれいな切断を可能にする研磨剤と結合剤の組み合わせのための高グレードで側面が強化されています。 これらは、小型ホールソーに適合する 1 インチのアーバー穴取り付けアタッチメントで構成されており、動作速度 5095 および 6110 rpm のバリエーションが用意されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 乾式壁特殊ツール
- フレックスカップリングハブ
- ボックスエンドレンチセット
- ドアストライクプレート
- オーバーヘッドクリアランスバー
- 空気圧ツール
- チェックバルブと逆流防止装置
- リベット
- 排水管洗浄装置
- ROCKWOOD プロテクターバー
- AEROQUIP 圧着、オスBSPP油圧ホース継手
- NUPLA ハンマーチップ直径3インチ
- MILWAUKEE セルフフィードドリルビット
- DIXON Flexogenホース
- MARTINS INDUSTRIES スチールタイヤラック
- BURNDY Hylinkシリーズスプライスコネクタ
- COOPER B-LINE タイプ3Rネジカバー配線トラフ
- FOLDING GUARD ワイヤーパーティション引き戸