入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 研磨カットオフホイール |
アーバーホール | 1" |
直径 | 12 " |
ダイヤモンドノックアウト | いいえ |
材料 | 酸化アルミニウム |
マックス。 RPM | 5095 |
厚さ | 7 / 64 " |
タイプ | 1 |
UPC | 662532075545 |
ホイール仕様 | 双子座 |
ホイールタイプ | 大径強化 |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 29.97 |
船幅(cm) | 29.97 |
HSコード | 6804224000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 直径 | マックス。 RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
66253106109 | 10 " | 6110 | ¥2,966 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。