DAYTON ベルトドライブパッケージ付きアキシャルアップブラスト排気ベンチレーター
形式 | モデル | CFM @ 0.375インチSP | ベースの長さ | ベース幅 | CFM @ 0.500インチSP | ファンRPM | 最大BHP | 最大動作電流 | モーターHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7HZ23 | - | 44.75 " | 44.75 " | - | 626 | 1.80 | 4.6-4.8/2.4 | 1.5 | ¥548,602 | |
A | 7HZ18 | - | 44.75 " | 44.75 " | - | 497 | 0.90 | 12.0 / 5.8-6.0 | 3/4 | ¥516,270 | |
A | 7HZ33 | - | 56.75 " | 56.75 " | - | 399 | 1.81 | 4.6-4.8/2.4 | 1.5 | ¥790,170 | |
A | 7HZ32 | - | 56.75 " | 56.75 " | - | 399 | 1.81 | 18.0 / 9.3-9.0 | 1.5 | ¥776,572 | |
A | 7HZ39 | - | 66.5 " | 66.5 " | - | 408 | 3.62 | 33.8/16.9 | 3 | ¥1,146,881 | |
A | 7HZ27 | - | 50.5 " | 50.5 " | - | 482 | 1.81 | 4.6-4.8/2.4 | 1.5 | ¥640,283 | |
A | 7HZ26 | - | 50.5 " | 50.5 " | - | 482 | 1.81 | 18.0 / 9.3-9.0 | 1.5 | ¥626,685 | |
A | 7HZ43 | - | 72.5 " | 72.5 " | - | 337 | 3.60 | 33.8/16.9 | 3 | ¥1,637,376 | |
A | 7HZ22 | - | 44.75 " | 44.75 " | - | 626 | 1.80 | 18.0 / 9.3-9.0 | 1.5 | ¥535,004 | |
A | 7HZ21 | - | 44.75 " | 44.75 " | - | 547 | 1.20 | 3.2-3.2/1.6 | 1 | ¥555,273 | |
A | 7HZ38 | - | 66.5 " | 66.5 " | - | 366 | 2.61 | 20.2 / 10.7-10.1 | 2 | ¥1,169,542 | |
A | 7HZ19 | - | 44.75 " | 44.75 " | - | 497 | 0.90 | 2.9-2.8/1.4 | 3/4 | ¥493,588 | |
A | 7HZ20 | - | 44.75 " | 44.75 " | - | 547 | 1.20 | 13.0 / 6.6-6.5 | 1 | ¥500,677 | |
A | 7HZ17 | - | 38.75 " | 38.75 " | - | 765 | 1.20 | 13.0 / 6.6-6.5 | 1 | ¥430,236 | |
A | 7HZ10 | - | 36.375 " | 36.375 " | - | 706 | 0.40 | 1.5-1.6/0.8 | 1/3 | ¥377,814 | |
A | 7HZ44 | - | 72.5 " | 72.5 " | - | 337 | 3.60 | 8.4-8.0/4.0 | 3 | ¥1,688,168 | |
A | 7HZ45 | - | 72.5 " | 72.5 " | - | 400 | 6.00 | 15.0-13.6/6.8 | 5 | ¥1,686,346 | |
A | 7HZ46 | - | 72.5 " | 72.5 " | - | 458 | 9.05 | 21.1-19.1/9.5 | 7.5 | ¥1,589,825 | |
A | 7HZ16 | - | 38.75 " | 38.75 " | - | 695 | 0.90 | 2.9-2.8/1.4 | 3/4 | ¥444,632 | |
A | 7HZ40 | - | 66.5 " | 66.5 " | - | 408 | 3.62 | 8.4-8.0/4.0 | 3 | ¥1,197,673 | |
A | 7HZ11 | - | 36.375 " | 36.375 " | - | 808 | 0.60 | 8.8 / 4.2-4.4 | 1/2 | ¥380,245 | |
A | 7HZ12 | - | 36.375 " | 36.375 " | - | 808 | 0.60 | 2.1-2.2/1.1 | 1/2 | ¥427,001 | |
A | 7HZ13 | - | 36.375 " | 36.375 " | - | 924 | 0.90 | 12.0 / 5.8-6.0 | 3/4 | ¥426,415 | |
A | 7HZ14 | - | 36.375 " | 36.375 " | - | 924 | 0.90 | 2.9-2.8/1.4 | 3/4 | ¥403,733 | |
A | 7HZ15 | - | 38.75 " | 38.75 " | - | 695 | 0.90 | 12.0 / 5.8-6.0 | 3/4 | ¥467,315 | |
A | 7HZ28 | 11,471 | 50.5 " | 50.5 " | - | 530 | 2.41 | 20.2 / 10.7-10.1 | 2 | ¥661,612 | |
A | 7HZ29 | 11,471 | 50.5 " | 50.5 " | - | 530 | 2.41 | 6.0-5.8/2.9 | 2 | ¥666,089 | |
A | 7HZ24 | 13,659 | 44.75 " | 44.75 " | - | 689 | 2.40 | 20.2 / 10.7-10.1 | 2 | ¥559,427 | |
A | 7HZ25 | 13,659 | 44.75 " | 44.75 " | - | 689 | 2.40 | 6.0-5.8/2.9 | 2 | ¥563,902 | |
A | 7HZ34 | 14,614 | 56.75 " | 56.75 " | - | 439 | 2.40 | 20.2 / 10.7-10.1 | 2 | ¥799,405 | |
A | 7HZ35 | 14,614 | 56.75 " | 56.75 " | - | 439 | 2.40 | 6.0-5.8/2.9 | 2 | ¥803,883 | |
A | 7HZ30 | 19,228 | 50.5 " | 50.5 " | 12,915 | 607 | 3.61 | 8.4-8.0/4.0 | 3 | ¥703,952 | |
A | 7HZ36 | 23,376 | 56.75 " | 56.75 " | 16,326 | 502 | 3.61 | 8.4-8.0/4.0 | 3 | ¥844,356 | |
A | 7HZ41 | 25,204 | 66.5 " | 66.5 " | 20,392 | 483 | 5.97 | 15.0-13.6/6.8 | 5 | ¥1,215,485 | |
A | 7HZ31 | 26,363 | 50.5 " | 50.5 " | 23,522 | 718 | 5.98 | 15.0-13.6/6.8 | 5 | ¥717,111 | |
A | 7HZ37 | 30,758 | 66.5 " | 66.5 " | 28,240 | 594 | 5.98 | 15.0-13.6/6.8 | 5 | ¥881,254 | |
A | 7HZ42 | 40,154 | 66.5 " | 66.5 " | 28,469 | 552 | 8.98 | 21.1-19.1/9.5 | 7.5 | ¥1,307,965 | |
A | 7HZ47 | 50,976 | 72.5 " | 72.5 " | - | 504 | 12.05 | 26.9-24.3/12.2 | 10 | ¥1,710,015 |
ベルトドライブパッケージを備えた軸方向アップブラスト排気換気装置
Dayton のアキシャルアップブラスト排気ベンチレータは屋根に取り付けられており、産業や商業ビルから汚れた空気、グリース、臭気を排出します。 強度と耐候性を高めるために、ボルトで締められた継ぎ目と強化されたエッジを備えた厚手の亜鉛メッキ鋼製ハウジングを備えています。 これらのベンチレーターには、騒音を低減するための急ピッチのブレードを備えた加工鋼製プロペラと、不要なバックドラフトを防ぐためのバタフライ ダンパーが備えられています。 ベルトドライブ モーターを備えており、モーターがプロペラの可動部品と直接接触していないため、回転速度の柔軟性が向上します。 ブレード直径が 24 ~ 60 インチの範囲にある、これらのアキシャル アップブラスト排気ベンチレータの幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドライブトレインツール
- ブレーキとクラッチ
- ゲージガード
- グリル
- 金属の品揃え
- 研磨
- ターミナルブロック
- ラボろ過
- 詮索好きな道具
- ホースとスプリンクラーシステム
- PARKER 男性の六角ニップル
- ELKAY ウォールマウント、プッシュバーウォータークーラー
- FSI 除染シャワー洗剤インジェクター
- GENERAL ELECTRIC サーキットブレーカ:THLC2シリーズ
- TITAN TOOL 滑り止めジャックプレート
- LOVEJOY BWCシリーズ、ベローズクランプ式カップリング、インチボア
- COOPER B-LINE タイプ 4X 油密ホールシール
- THOMAS & BETTS 54206シリーズラグ圧縮コネクタ
- WATTS LF957NRPDAシリーズ減圧ゾーンアセンブリ