DAYTON ドライブパッケージ付き7HZ36排気口208-230 / 460 V
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
アイテム価格 | 排気ベンチレーター |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベースの高さ | 1.75 " |
ベースの長さ | 56.75 " |
ベース幅 | 56.75 " |
ベアリングタイプ | 再グリース可能なピローブロック |
ブレード径 | 48 " |
CFM @ 0.000インチSP | 32,104 |
CFM @ 0.125インチSP | 29,829 |
CFM @ 0.250インチSP | 26,528 |
CFM @ 0.375インチSP | 23,376 |
CFM @ 0.500インチSP | 16,326 |
ドライブの種類 | ベルト |
ファンRPM | 502 |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
最大BHP | 3.61 |
最大入口温度 | 120°F |
最大動作電流 | 8.4-8.0/4.0 |
モーターHP | 3 |
モーターHz | 60/50 |
電動機電圧 | 208-230/460 |
取り付け場所 | ルーフ |
全体の直径 | 58 " |
全体の高さ | 40 " |
相 | 3 |
プロペラ径 | 48 " |
プロペラ材料 | 鋼 |
必要 | 新規設置用の屋根縁石 |
シャフト径プロペラエンド(インチ) | 1-1/4 |
シャフト径シーブエンド | 1-1 / 4」 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 24 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 23 |
速度制御可能 | いいえ |
タイプ | ドライブパッケージ付きの軸方向アップブラスト |
船の重量(kg) | 290.63 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 0.375インチSP | ベースの長さ | ベース幅 | CFM @ 0.500インチSP | ファンRPM | 最大BHP | 最大動作電流 | モーターHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7HZ10 | - | 36.375 " | 36.375 " | - | 706 | 0.40 | 1.5-1.6/0.8 | 1/3 | ¥377,814 | |
7HZ11 | - | 36.375 " | 36.375 " | - | 808 | 0.60 | 8.8 / 4.2-4.4 | 1/2 | ¥380,245 | |
7HZ12 | - | 36.375 " | 36.375 " | - | 808 | 0.60 | 2.1-2.2/1.1 | 1/2 | ¥427,001 | |
7HZ13 | - | 36.375 " | 36.375 " | - | 924 | 0.90 | 12.0 / 5.8-6.0 | 3/4 | ¥426,415 | |
7HZ14 | - | 36.375 " | 36.375 " | - | 924 | 0.90 | 2.9-2.8/1.4 | 3/4 | ¥403,733 | |
7HZ15 | - | 38.75 " | 38.75 " | - | 695 | 0.90 | 12.0 / 5.8-6.0 | 3/4 | ¥467,315 | |
7HZ16 | - | 38.75 " | 38.75 " | - | 695 | 0.90 | 2.9-2.8/1.4 | 3/4 | ¥444,632 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。