PARKER 4050-2P-T8M クイックカップリング、1/4 インチサイズ、手動スリーブ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックカプラ |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 1 / 4 " |
接続タイプ | オーブ |
注ぐ速さ | 3ガロン/分 |
ロックタイプ | ボールをロックする |
マックス。 使用圧力 | 3000のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度F |
最小動作温度 | -40度F |
メッキ | 亜鉛 |
シール材 | ニトリル |
形式 | ポペット |
番手 | 3 / 4-16 |
ねじの種類 | 男性 |
モデル | ねじの種類 | ボディサイズ | 接続タイプ | バルブデザイン | 注ぐ速さ | 長さ | パーカーインターチェンジ | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4050-15 | 女性 | 1 / 2 " | オーブ | 玉 | 12ガロン/分 | 2 13 / 16 " | 4050-15 | 玉 | ¥10,584 | |
4050-15P | 女性 | 1 / 2 " | オーブ | ポペット | 12ガロン/分 | 2 13 / 16 " | 4050-15P | ポペット | ¥11,483 | |
4050-16 | 女性 | 1 / 2 " | オーブ | 玉 | 12ガロン/分 | 2 9 / 16 " | 4050-16 | 玉 | ¥11,931 | |
4050-16P | 女性 | 1 / 2 " | オーブ | ポペット | 12ガロン/分 | 2.75 " | 4050-16P | ポペット | ¥14,787 | |
4050-2P | 女性 | 1 / 4 " | NPTF | ポペット | 3ガロン/分 | 2.187 " | 4050-2P | ポペット | ¥7,220 | |
4050-3P | 女性 | 3 / 8 " | NPTF | ポペット | 6ガロン/分 | 2 5 / 16 " | 4050-3P | ポペット | ¥9,588 | |
4050-4 | 女性 | 1 / 2 " | NPTF | 玉 | 12ガロン/分 | - | 4050-4 | 玉 | ¥9,131 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。