入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックカプラ |
ベアリング材質 | ステンレス鋼 |
ベアリング | ステンレス |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 3 / 8 " |
接続タイプ | NPTF |
終了 | 六価クロム無料 |
注ぐ速さ | 6ガロン/分 |
長さ | 2 5 / 16 " |
ロックタイプ | ボールをロックする |
ロック機構 | 玉 |
マックス。 使用圧力 | 3000のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度F |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
最小動作温度 | -40度F |
動作温度 範囲 | -40度から250度F |
パーカーインターチェンジ | 4050-3P |
パイオニアインターチェンジ | 4050-3P |
パイプサイズNPT | 3 / 8 " |
メッキ | 亜鉛 |
シール材 | ニトリル |
スリーブ素材 | 鋼 |
形式 | ポペット |
温度。 範囲 | -40から250 F |
番手 | 3 / 8-18 " |
ねじの種類 | 女性 |
タイプ | カプラー(ボディ) |
バルブデザイン | ポペット |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8481200050 |
原産国 | US |
モデル | ねじの種類 | ボディサイズ | 接続タイプ | バルブデザイン | 注ぐ速さ | 長さ | パーカーインターチェンジ | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4050-15 | 女性 | 1 / 2 " | オーブ | 玉 | 12ガロン/分 | 2 13 / 16 " | 4050-15 | 玉 | ¥10,584 | |
4050-15P | 女性 | 1 / 2 " | オーブ | ポペット | 12ガロン/分 | 2 13 / 16 " | 4050-15P | ポペット | ¥11,483 | |
4050-16 | 女性 | 1 / 2 " | オーブ | 玉 | 12ガロン/分 | 2 9 / 16 " | 4050-16 | 玉 | ¥11,931 | |
4050-16P | 女性 | 1 / 2 " | オーブ | ポペット | 12ガロン/分 | 2.75 " | 4050-16P | ポペット | ¥14,787 | |
4050-2P | 女性 | 1 / 4 " | NPTF | ポペット | 3ガロン/分 | 2.187 " | 4050-2P | ポペット | ¥7,220 | |
4050-4 | 女性 | 1 / 2 " | NPTF | 玉 | 12ガロン/分 | - | 4050-4 | 玉 | ¥9,131 | |
4050-4P | 女性 | 1 / 2 " | NPTF | ポペット | 12ガロン/分 | 2 39 / 64 " | 4050-4P | ポペット | ¥9,492 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。