入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カップリング |
破裂圧力 | 2500のプサイ |
接続 | 14mmサイドポートメス |
接続サイズ | 14mmサイドポートメス |
入口接続 | M14x1.5-6H |
長さ | 1.87 " |
マックス。 使用圧力 | 500 psi |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度F |
最小動作温度 | -40度C |
コンセント接続 | 16 mm |
外径 | 1.31 " |
製品説明 | メスサイドポートと赤いコントロールノブを備えたクイックカプラー |
タイプ | ハイサイド |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 5.33 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8481803090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続 | 接続サイズ | 入口接続 | 長さ | コンセント接続 | 製品説明 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC01C-002 | 14mmサイドポートメス | 14mmサイドポートメス | M14x1.5-6H | 1.89 " | 13 mm | 女性側ポートと青いコントロールノブを備えたクイックカプラー | ローサイド | ¥21,987 | ||
RC01C-011 | 7 / 16-20サイドポートオス | 7/16 "-20サイドポートオス | 7/16 "オス | 1.89 " | 13 mm | オス側ポートと青いコントロールノブを備えたクイックカプラー | ローサイド | ¥17,979 | ||
RC01C-012 | 7 / 16-20サイドポートオス | 7/16 "-20サイドポートオス | 7/16 "オス | 1.87 " | 16 mm | オス側ポートと赤いコントロールノブを備えたクイックカプラー | ハイサイド | ¥20,395 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。