PARKER FF-371-6FB ノンスピルクイックカップリング、3/8 インチサイズ、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ノンスピルクイックカプラー |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 3 / 8 " |
接続タイプ | BSPP |
注ぐ速さ | 6ガロン/分 |
ロックタイプ | ボールをロックする |
マックス。 使用圧力 | 3000のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度F |
最小動作温度 | -40度F |
メッキ | 亜鉛 |
シール材 | ニトリル-ポリウレタン |
番手 | G 3 / 8 " |
ねじの種類 | 女性 |
バルブタイプ | こぼれない |
モデル | ボディサイズ | 接続タイプ | 注ぐ速さ | マックス。 使用圧力 | シール材 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF-251-4MP | - | - | - | - | - | - | ¥25,200 | 見積依頼
|
FF-251-4FP | 1 / 4 " | NPSF | 3ガロン/分 | 5000のプサイ | ニトリル | 1 / 4-18 " | ¥24,157 | 見積依頼
|
FF-501-10FO | 1 / 2 " | UNF | 12ガロン/分 | 3000のプサイ | ニトリル-ポリウレタン | 7 / 8-14 | ¥24,843 | 見積依頼
|
FF-501-8FP | 1 / 2 " | NPSF | 12ガロン/分 | 3000のプサイ | ニトリル-ポリウレタン | 1 / 2-14 " | ¥24,803 | 見積依頼
|
FF-751-12FP | 3 / 4 " | NPSF | 28ガロン/分 | 3000のプサイ | ニトリル | 3 / 4-14 " | ¥33,836 | 見積依頼
|
FF-1001-16FO | 1" | UNF | 50ガロン/分 | 3000のプサイ | ニトリル | 1 5 / 16-12」 | ¥61,336 | 見積依頼
|
FF-751-12FO | 3 / 4 " | UNF | 28ガロン/分 | 3000のプサイ | ニトリル | 1 1 / 16-12」 | ¥37,706 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。