POLARIS 絶縁タップコネクタ
形式 | モデル | スタッドサイズ | ケーブルサイズコード | コネクタ タイプ | タイプ | 幅(Width) | ヘッドスタイル | 長さ | 最大導体サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | IT-3 / 0B | 1 / 4 " | 3 / 0 AWG | 片面エントリー、L | 1サイド | 1.75 " | 六角レンチ1/4 " | 1.84 " | 3/0 | ¥8,330 | |
B | ITG-6B | 1 / 8 " | 6 AWG | 片面エントリー、L | 2ポート | 1.12 " | スロット | 1.07 " | 6 | - | 見積依頼
|
C | IT-750B | 3 / 8 " | 750キロミル | 片面エントリー、L | 2サイド | 3.5 " | 16進法 | 3.48 " | 750 | ¥29,467 | |
D | IT-1 / 0B | 3 / 16 " | 1 / 0 AWG | 片面エントリー、L | - | 1.62 " | 16進法 | 1.62 " | 1/0 | ¥6,755 | |
E | ITG-1B | 3 / 16 " | 1 AWG | 片面エントリー、L | 2ポート | 1.62 " | スロット | 1.62 " | 1 | - | 見積依頼
|
F | IT-250B | 5 / 16 " | 250キロミル | 片面エントリー、L | 2サイド | 2.31 " | 16進法 | 2.12 " | 250 | ¥11,953 | |
G | IT-350B | 5 / 16 " | 350キロミル | 片面エントリー、L | 2サイド | 2.5 " | 16進法 | 2.47 " | 350 | ¥16,623 | |
H | IT-500B | 5 / 16 " | 500キロミル | 片面エントリー、L | 2サイド | 2.81 " | 16進法 | 2.87 " | 500 | ¥24,027 | |
I | IT-4B | スロット | 4 AWG | 片面エントリー、L | 同じ側 | 1.12 " | スロット | 1.07 " | 4 | ¥4,851 | |
J | 伊藤-4B | スロット | 4 AWG | 両面エントリー、Z | 反対側 | 1.25 " | スロット | 1.07 " | 4 | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マウントされていないフラップホイール
- マルチビットドライバー
- 扇風機コイルヒーター
- ホモジナイザーアクセサリー
- EPDMチューブ
- ラバー
- ほうきブラシとちりとり
- 防火
- 天井タイルと断熱材
- パテ
- JET TOOLS エアフィルター1x11.5インチ
- PRECISION BRAND すきまゲージセット13個
- GRAINGER ティグ溶接棒1ポンドチューブ1/8インチ
- BUSSMANN PCBシリーズ特殊ヒューズ
- SPEARS VALVES CPVCスケジュール80フィッティング2000ユニオン、EPDM
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL 煙探知器スペーサー
- FANTECH 5ACCシリーズ グリースコレクター
- VESTIL PARK-PS シリーズ 高耐久パーキングフープ
- NIBCO チューブキャップ、真鍮
- BROWNING 358 シリーズ 8VX グリップベルトおよびグリップノッチ ベルト