入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁タップコネクタ |
ボディ材質 | アルミニウム |
ケーブルサイズコード | 250キロミル |
コネクタ タイプ | 片面エントリー、L |
ヘッドスタイル | 16進法 |
断熱材 | プラスチゾル |
長さ | 2.12 " |
最大導体サイズ | 250 |
最小導体サイズ | 6 AWG |
マウント | N |
ねじ材 | アルミニウム |
スタッドサイズ | 5 / 16 " |
タイプ | 2サイド |
幅(Width) | 2.31 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8536908085 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | スタッドサイズ | ケーブルサイズコード | コネクタ タイプ | タイプ | 幅(Width) | ヘッドスタイル | 長さ | 最大導体サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITG-1B | 3 / 16 " | 1 AWG | 片面エントリー、L | 2ポート | 1.62 " | スロット | 1.62 " | 1 | - | 見積依頼
| |
ITG-6B | 1 / 8 " | 6 AWG | 片面エントリー、L | 2ポート | 1.12 " | スロット | 1.07 " | 6 | - | 見積依頼
| |
IT-4B | スロット | 4 AWG | 片面エントリー、L | 同じ側 | 1.12 " | スロット | 1.07 " | 4 | ¥4,851 | ||
伊藤-4B | スロット | 4 AWG | 両面エントリー、Z | 反対側 | 1.25 " | スロット | 1.07 " | 4 | - | 見積依頼
| |
IT-1 / 0B | 3 / 16 " | 1 / 0 AWG | 片面エントリー、L | - | 1.62 " | 16進法 | 1.62 " | 1/0 | ¥6,755 | ||
IT-3 / 0B | 1 / 4 " | 3 / 0 AWG | 片面エントリー、L | 1サイド | 1.75 " | 六角レンチ1/4 " | 1.84 " | 3/0 | ¥8,330 | ||
IT-350B | 5 / 16 " | 350キロミル | 片面エントリー、L | 2サイド | 2.5 " | 16進法 | 2.47 " | 350 | ¥16,623 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。