耐油グリース継手
形式 | モデル | 番手 | 度 | タイプ | 六角サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 340530 | - | - | ストレート | 9 / 16 " | ¥3,939 | 見積依頼
|
A | 340550 | - | - | ストレート | - | ¥3,429 | 見積依頼
|
B | 340523 | 1/4 "-28 SAE | 90°ベンド | - | 3 / 8 " | ¥2,464 | 見積依頼
|
A | 340520 | 1/4 "-28 SAE LT | - | ストレート | 5 / 16 " | ¥3,429 | 見積依頼
|
C | 340521 | 1/4 "-28 SAE LT | 45°ベンド | - | 3 / 8 " | ¥2,464 | 見積依頼
|
C | 340501 | 1/8 "-27 PTF | 45°ベンド | - | 7 / 16 " | ¥2,464 | 見積依頼
|
C | 340502 | 1/8 "-27 PTF | 65°ベンド | - | 7 / 16 " | ¥2,464 | 見積依頼
|
B | 340503 | 1/8 "-27 PTF | 90°ベンド | - | 7 / 16 " | ¥2,464 | 見積依頼
|
A | 340500 | 1/8 "-27 PTF | - | ストレート | 7 / 16 " | ¥3,429 | 見積依頼
|
グリースニップル
オイルセーフ グリース フィッティングは、潤滑のためにグリース ガンやツールを機械に接続するために使用されます。 これらの継手は逆止弁として機能し、グリースの流出を防ぎ、汚染物質の侵入を防ぎます。 オイルセーフ グリース フィッティングはタップされていない穴に取り付けられ、確実にフィットします。 化学薬品、油、潤滑剤に対する耐性を備えた亜鉛メッキ仕上げの頑丈なスチール構造が特徴です。 ストレートおよびアングル グリース フィッティングからお選びください。PTF および SAE-LT ネジ タイプが用意されています。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スクラッチブラシ
- ラベルアプリケータ
- スチームテーブルフードパンカバー
- タップアダプター
- ハロゲンリークディテクタのアクセサリ
- プロセス監視
- 緊急時への備え
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- 中括弧と角かっこ
- スプリング
- POWERS バルブアップグレードキット
- AQUATROL SAFETY VALVES 130 シリーズ真鍮製安全リリーフバルブ
- EAGLE デコンプール
- APPROVED VENDOR チューブUhmw5インチ
- APPLETON ELECTRIC 危険な照明器具、58ワット
- ZURN シャワーヘッド、壁掛け、クローム、1.75 gpm
- PETERSEN PRODUCTS 145-1シリーズパイププラグ
- PHILIPS ADVANCE 交換レンズ
- ANVIL コネクタ
- SPEARS VALVES CPVCダクトフィッティングダブルリデューシングワイ