アクアトロール安全弁 130 シリーズ真鍮製安全リリーフバルブ
形式 | モデル | 工場設定圧力 | 入口サイズ | インレットタイプ | コンセントタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 130B-15 | 15のプサイ | 3 / 8 " | MNPT | ベント | ¥14,031 | |
A | 130A-15 | 15のプサイ | 1 / 4 " | MNPT | ベント | ¥13,583 | |
A | 130C-15 | 15のプサイ | 1 / 2 " | MNPT | ベント | ¥13,544 | |
A | 130C-25 | 25のプサイ | 1 / 2 " | MNPT | ベント | ¥13,544 | |
A | 130B-25 | 25のプサイ | 3 / 8 " | MNPT | ベント | ¥14,031 | |
A | 130A-25 | 25のプサイ | 1 / 4 " | FNPT | MNPT | ¥13,583 | |
A | 130B-50 | 50のプサイ | 3 / 8 " | MNPT | ベント | ¥14,031 | |
A | 130A-50 | 50のプサイ | 1 / 4 " | MNPT | ベント | ¥13,583 | |
A | 130C-50 | 50のプサイ | 1 / 2 " | MNPT | ベント | ¥13,544 | |
A | 130C-100 | 100のプサイ | 1 / 2 " | MNPT | ベント | ¥13,544 | |
A | 130B-100 | 100のプサイ | 3 / 8 " | MNPT | ベント | ¥14,031 | |
A | 130A-100 | 100のプサイ | 1 / 4 " | MNPT | ベント | ¥13,583 | |
A | 130C-125 | 125のプサイ | 1 / 2 " | MNPT | ベント | ¥13,544 | |
A | 130A-125 | 125のプサイ | 1 / 4 " | MNPT | ベント | ¥13,583 | |
A | 130B-125 | 125のプサイ | 3 / 8 " | MNPT | ベント | ¥14,031 | |
A | 130A-150 | 150のプサイ | 1 / 4 " | MNPT | ベント | ¥13,583 | |
A | 130C-150 | 150のプサイ | 1 / 2 " | MNPT | ベント | ¥13,544 | |
A | 130B-150 | 150のプサイ | 3 / 8 " | MNPT | ベント | ¥14,031 | |
A | 130A-200 | 200のプサイ | 1 / 4 " | MNPT | ベント | ¥13,583 | |
A | 130B-200 | 200のプサイ | 3 / 8 " | MNPT | ベント | ¥14,031 | |
A | 130C-200 | 200のプサイ | 1 / 2 " | MNPT | ベント | ¥13,544 |
130 シリーズ真鍮製安全リリーフバルブ
Aquatrol 安全リリーフバルブは、コンプレッサー、滅菌器、オートクレーブ、ガスおよび蒸気ライン、タンク、スチームクリーナーでの用途向けに設計されています。 これらの耐久性のある Aquatrol バルブは真鍮製で、ブロンズメッキのリフト レバー、精密にラップされた金属同士のシート、ステンレス鋼のスプリング、固定ブローダウンが特徴です。 華氏 0 ~ 406 度の範囲の温度で動作でき、最大圧力 200 psi に耐えることができます。 これらのバルブには、FNPT / MNPT インレットおよび MNPT / ベント付きアウトレットのバリエーションが用意されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フォークターミナル
- 危険場所のプラグおよびレセプタクル
- 固定ガスエンジン空気圧縮機
- ポケット温度計
- シャープコンテナ
- 遮断弁
- 機械切削工具
- アークフラッシュ保護
- 消防服および付属品
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- ROCKWOOD カードホルダー
- MILWAUKEE ドリルビット1/2インチ黒色酸化物
- MASTER APPLIANCE 汎用スティックのり
- WESTWARD グリースポンプシステムガロン50:1比
- APPROVED VENDOR ニップル、4インチ、ねじ込み、ステンレス鋼
- AIRMASTER FAN HRSM シリーズ モバイル自給式霧化ファン
- VERMONT GAGE マイナスブラックガードクラスZz標準ピンゲージ、インチキャビネット
- JOHNSON ボックスレベル
- FAZTEK マシンガードパネル
- KOHLER トリム