PARKER 4110-5 ニップル、3/4 インチ サイズ、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乳首 |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 3 / 4 " |
接続タイプ | NPTF |
注ぐ速さ | 28ガロン/分 |
マックス。 使用圧力 | 3000のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度F |
最小動作温度 | -40度F |
メッキ | 亜鉛 |
形式 | 玉 |
番手 | 3 / 4-14 " |
ねじの種類 | 女性 |
モデル | バルブデザイン | ボディサイズ | 接続タイプ | 注ぐ速さ | 長さ | パーカーインターチェンジ | 形式 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4010-2P | ポペット | 1 / 4 " | NPTF | 3ガロン/分 | 1 31 / 64 " | 4010-2P | ポペット | 1 / 4-18 " | ¥3,225 | |
4010-3P | ポペット | 3 / 8 " | NPTF | 6ガロン/分 | 1 39 / 64 " | 4010-3P | ポペット | 3 / 8-18 " | ¥4,430 | |
4010-6P | ポペット | 1" | NPTF | 50ガロン/分 | 2 51 / 64 " | 4010-6P | ポペット | 1-11 1 / 2」 | ¥13,863 | |
4010-T6 | 玉 | 1 / 4 " | オーブ | 3ガロン/分 | 1 39 / 64 " | 4010-T6 | ポペット | 9 / 16-18 | ¥4,866 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。